絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
- 350(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.23(1)
特長
- 耐久(2)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 700(1)
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -20~200(2)
-20~200
用途
保護用(1)
保護用
ブランド
- 住友電気工業
- モノタロウ(2)
- サンワ[テープ](72)
- エスコ(68)
- 中興化成工業(55)
- 日東電工(旧:Permacel)(30)
- アズワン(11)
- 作新工業(5)
- TRUSCO(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- ホンダフロー(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- フロンケミカル(2)
- RS PRO(2)
- 本多産業(2)
- ABgene(2)
- h-old(2)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
350(1)

架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
住友電気工業¥32,980税込¥36,2781巻(10m)欠品中架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性伸び3
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
住友電気工業¥149,800~税込¥164,780~1箱(10枚)ほか6日以内出荷厚さ(mm)0.23使用温度範囲(℃)-20~200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系伸び(%)300主な用途製品保護鉛筆硬度HB粘着力(N/25mm)15セパレータあり動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性