絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(478)
  • WURTH ELEKTRONIK(416)
  • SUS(エスユーエス)(396)
  • RS PRO(352)
  • フエニックス・コンタクト(350)
  • 河村電器産業(278)
  • 摂津金属工業(222)
  • タカチ電機工業(172)
  • OKW(138)
  • 篠原電機(121)
  • 内外電機(110)
  • エスコ(84)
  • SIEMENS(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • ワゴジャパン(62)
  • カメダデンキ(55)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • CAMDENBOSS(48)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入WEIDMULLER
6,998税込7,698
1セット(13個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8446アズワン品番65-7596-98
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 3個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 3個入WEIDMULLER
1,898税込2,088
1袋(3個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8445アズワン品番65-7597-07
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入WEIDMULLER
7,098税込7,808
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8439アズワン品番65-7637-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入WEIDMULLER
6,398税込7,038
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8434アズワン品番65-7635-26
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入WEIDMULLER
7,198税込7,918
1セット(13個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8353アズワン品番65-7653-59
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8350アズワン品番65-7639-25
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8428アズワン品番65-7656-28
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(47個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8423アズワン品番65-7654-81
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8408アズワン品番65-7647-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 60個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 60個入WEIDMULLER
8,198税込9,018
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8318アズワン品番65-7782-33
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入WEIDMULLER
7,898税込8,688
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8419アズワン品番65-7654-03
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1セット 23個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1セット 23個入WEIDMULLER
8,998税込9,898
1セット(23個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8393アズワン品番65-7636-86
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入WEIDMULLER
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8308アズワン品番65-7599-27
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入WEIDMULLER
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8372アズワン品番65-7602-85
クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4490アズワン品番65-7526-01
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4640アズワン品番65-7521-92
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4658アズワン品番65-7529-43
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLERクランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4690アズワン品番65-7508-99
クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLERクランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極WEIDMULLER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4575アズワン品番65-7524-63
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4622アズワン品番65-7523-64
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極WEIDMULLER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4533アズワン品番65-7530-94
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4510アズワン品番65-7484-67
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極WEIDMULLER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4567アズワン品番65-7521-93
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極WEIDMULLER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4547アズワン品番65-7521-39
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極WEIDMULLER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4543アズワン品番65-7502-17
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 60個入 WEIDMULLERDINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 60個入WEIDMULLER
9,298税込10,228
1箱(60個)
7日以内出荷
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
2段式端子台 スクリュー Wシリーズ 57A WEIDMULLER2段式端子台 スクリュー Wシリーズ 57AWEIDMULLER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
WDKダブルレベル端子台クランプヨーク技術を採用したWシリーズフィードスルー端子台です。この端子台の設計と機能により、計画が簡単になり、作業に対する最高の安全性が確保されます。特長と利点2段 ねじ接続 スナップオン取り付け
仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:16 → 6 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:W●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:826-3206アズワン品番65-7789-92
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入WEIDMULLER
1,598税込1,758
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8361アズワン品番65-7636-84
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1セット 46個入WEIDMULLER
7,798税込8,578
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8358アズワン品番65-7643-46
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入WEIDMULLER
6,498税込7,148
1セット(9個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8355アズワン品番65-7603-80
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入WEIDMULLER
2,498税込2,748
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8352アズワン品番65-7598-03
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1セット 16個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1セット 16個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(16個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8351アズワン品番65-7598-02
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入WEIDMULLER
7,498税込8,248
1セット(20個)
12日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8427アズワン品番65-7656-61
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入WEIDMULLER
7,298税込8,028
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8349アズワン品番65-7607-79
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入WEIDMULLER
1,598税込1,758
1袋(4個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8348アズワン品番65-7598-50
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入WEIDMULLER
6,498税込7,148
1セット(28個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8425アズワン品番65-7654-53
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入WEIDMULLER
8,798税込9,678
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8329アズワン品番65-7600-84
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入WEIDMULLER
7,898税込8,688
1セット(22個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8417アズワン品番65-7655-85
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1セット 28個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1セット 28個入WEIDMULLER
9,798税込10,778
1セット(28個)
7日以内出荷
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8391アズワン品番65-7649-87
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入WEIDMULLER
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8310アズワン品番65-7598-74
キャビネット / プラボックス