エコ碍子協進電機当日出荷から7日以内出荷
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄仕様表面漏洩距離:130mm公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
銅帯垂直クランプ協進電機7日以内出荷
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
適合厚さ(mm)~18適合ピッチ(mm)量産型ES-6RoHS指令(10物質対応)対応
電線クランプ協進電機7日以内出荷
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M8×65寸法L(mm)65寸法W(mm)30寸法P(mm)50適合ピッチ(mm)軽量型ピッチ32ES-6RoHS指令(10物質対応)対応
丸線クランプ協進電機7日以内出荷
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M10×70寸法L(mm)70寸法W(mm)25寸法P(mm)50適合ピッチ(mm)普通型ピッチ40RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980