絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(1)
- CAMDENBOSS(55)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- RS PRO(137)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- エスコ(84)
- オーム電機(22)
- カメダデンキ(64)
- タカチ電機工業(334)
- フエニックス・コンタクト(47)
- ワゴジャパン(50)
- 内外電機(102)
- 富士電機(22)
- 摂津金属工業(353)
- 日東工業(444)
- 河村電器産業(414)
- 篠原電機(223)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09色黒取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠