電源(制御機器) (69) ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (6件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 8 出力容量(VA/W) 425/255 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 2.95 取付方式 ラックマウント不可 規格 TUV 消費電力(W) 通常時/4、充電時/13 定格電力(W) 255 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 25.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×253×105 運転方式 常時商用 保存温度(℃) -20~50 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 矩形波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140.2×253.5×105 定格入力電流(A) 6 寿命 期待寿命3~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60±5(自動検出) 容量(VA) 425 定格電力(VA) 425 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 255 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 87~114(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 87~113 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常4/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~95
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 151 質量(kg) 2.5 色 Black 高さ(mm) 105 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×151×65 適合品番 BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 132 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 108 種類 小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック 電圧(V) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×132×150 適合品番 SMT500J/SMT750J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 6.8 色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 240 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 9.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×91×310 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 12 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 240 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P、日本用 2ピン 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 8
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 750/500 設定可能電力(VA/W) (最大)750/500 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 13 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 500 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (6)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 750 入力電流(A) (最大)8 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 500 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 本体幅(mm) 140 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 7.5 相対湿度(%RH) 0~95
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 152 質量(kg) 12.5 高さ(mm) 173 種類 小形シール鉛蓄電池、難燃性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×152×183 適合品番 SMT1500J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1500/980 設定可能電力(VA/W) (最大)1500/980 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 26 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 980 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1500 入力電流(A) (最大)12 定格電力(VA) 1500 最大出力電力(W) 980 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V(調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 相対湿度(%RH) 0~95
SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用バッテリーキット RBC6L APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリーキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で簡単に交換できるバッテリキットです。
ホットスワップ対応のUPSではバッテリ交換時においてもシステムを停止することなく安全かつ容易にバッテリを交換できます。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 196 質量(kg) 8.47 高さ(mm) 94 種類 小形シール鉛蓄電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×196×152 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Long life、【RBC数量】1 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 216 質量(kg) 11.96 色 Black 高さ(mm) 80 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×216×343 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SMT1500RMJ2U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 10 出力容量(VA/W) 550/330 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 4.3 取付方式 ラックマウント式 規格 PSE 消費電力(W) 通常時/7、充電時/26 定格電力(W) 330 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 32.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 運転方式 常時商用 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60±1(同期しない) 出力波形 疑似正弦波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電流(A) 12 寿命 期待寿命4~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 容量(VA) 550 定格電力(VA) 550 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 330 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 90~110(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常6/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~90
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1200S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 8日以内出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 11.34 色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】720W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】720W / 1.2kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス 定格電力(W) 720 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×100×382 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【最大負荷時効率】78.0 % 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60±3(主電源に同期) 、ユーザー調整可能範囲 ±0.1 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【搭載済みバッテリ】1、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 8 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 1200 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 720 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 83~122 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 15 相対湿度(%RH) 0~95(結露のないこと)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック) (2件のレビュー) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1000/670 設定可能電力(VA/W) (最大)1000/670 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 21 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 670 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1000 入力電流(A) (最大)10 定格電力(VA) 1000 最大出力電力(W) 670 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 10 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 11.34 色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス 定格電力(W) 600 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×100×382 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0A 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力周波数(Hz) 50/60±3(主電源に同期) 、ユーザー調整可能範囲 ±0.1 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 8 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 1000 定格電力(VA) 1000 最大出力電力(W) 600 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 83~122 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 12
SMT1200RMJ1U 交換用バッテリキット APCRBC88J APC(シュナイダーエレクトリック) 欠品中
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
形状 ラックマウント不可 幅(mm) 207 質量(kg) 10.45 高さ(mm) 38 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×207×483 適合品番 SMT1200RMJ1U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ 寿命 長寿命(3~5年) 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg) 4.6 取付方式 ラックマウント不可 規格 PSE 出力 【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 450 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 32.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1 運転方式 常時商用 騒音値(dB) 45 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 疑似正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~90% ケーブル 1本 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 8 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 750 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 450 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 15
APC Replacement Battery Cartridge #155 APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
その他 【耐気圧】0~15240 m(保存高度) 付属品 インストールガイド 幅(mm) 184 質量(kg) 12 色 黒 取付 密閉型バッテリーカートリッジ 高さ(mm) 77 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 449 相対湿度 0…95 % 結露のないこと バッテリー電圧(V) 48 保証期間 30日間(初期不良のみ) 取付け方法 ラックマウント不可 保管温度範囲(℃) -15~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用高度 0~10000 ft 保存湿度範囲(%RH) 0~95 (結露のないこと)
BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 5.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×152×203 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J 交換用バッテリーキット RBC55J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、Authorized return service (ARS) tag (currently available in the US only)、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 142 質量(kg) 24.27 色 Black 高さ(mm) 173 種類 小形シール鉛蓄電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×142×183 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー稼動時間 4~6
SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 173 質量(kg) 6.36 色 Black 高さ(mm) 43 種類 小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43×173×440 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SUA750RMJ1UB バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 2.59 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×94×151 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg) 13 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
UPS Interface Expander 2 AP9624 APC(シュナイダーエレクトリック) 欠品中
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。
PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。
3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg) 0.07 規格 C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×121×114 入力 【電源コードの数】2 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 185 質量(kg) 5.21 高さ(mm) 96 種類 小形シール鉛蓄電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×185×225 適合品番 BR1000G-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー稼動時間 4~6
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 バッテリーのリサイクルガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 197 質量(kg) 35 色 Black 高さ(mm) 120 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 電圧(V) 192 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×197×589 適合品番 SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 980W/1500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 26 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U 色 黒(シルバー色フロントベゼル付き) 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 400 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー Li-Ion (リチウムイオン) プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド 充電時間 3h 高さ(cm) 4.4 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 400 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 90~110 動作温度(℃) 0~40 アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 8~10年 正味質量(kg) 4 相対湿度(%RH) 0~95 USB 対応 深さ(cm) 23.2 出力コンセント 4×NEMA 5-15R
APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
AP9340及びAP9341用温度センサー
質量(kg) 0.14 色 Black 種類 UPSアクセサリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 5×5×5 保管温湿度範囲 -15~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~55℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 種類 ソフトウェア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC145J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
形状 ラックマウント不可 幅(mm) 216 質量(kg) 19.09 高さ(mm) 76 種類 小形シール鉛蓄電池 電圧(V) 48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×216×533 入力 【定格入力電圧】48VDC 適合品番 SMT3000RMJ2U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg) 12.6 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ