絞り込み
ブランド
- Sanko IB
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(333)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(142)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(86)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(56)
- ワゴジャパン(50)
- フエニックス・コンタクト(47)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る

BIX用保安器
Sanko IB¥3,198税込¥3,5181式当日出荷BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
100対マウント
Sanko IB¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上色カメレオングレ―
BIXマウント台座
Sanko IB¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
BIXジャック盤
Sanko IB¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷G2形端子盤 BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対 QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本)
Sanko IB¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
19インチラック取付金物(250/300対マウント用)
Sanko IB¥7,198税込¥7,9181式6日以内出荷フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
BIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U)
Sanko IB¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
BIX19インチラックマウント200P(3U)
Sanko IB¥29,980税込¥32,9781式6日以内出荷フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
BIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U)
Sanko IB¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
BIX19インチラックマウント 100P(2U)
Sanko IB¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本)
Sanko IB¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
P-2 VBフレーム用マウント取付金物
Sanko IB¥4,498税込¥4,9481式6日以内出荷既存MDFにBIXを搭載できる QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
19インチラック取付金物(50対マウント用)
Sanko IB¥3,598税込¥3,9581式6日以内出荷フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
4Aマウント*1、1Aコネクタ*4、20A示条*2、ラベル*1)
Sanko IB¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷BIX100対を構成できるマウント、コネクタ、示名条片、ラベル入り アクリルカバー付き
P-2 VBフレーム用マウント取付金物 2列用
Sanko IB¥4,498税込¥4,9481式6日以内出荷QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 P-2 3Vを使用し2列のマウントを搭載