絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • フエニックス・コンタクト(722)
  • 河村電器産業(545)
  • 日東工業(434)
  • WURTH ELEKTRONIK(302)
  • タカチ電機工業(113)
  • 内外電機(99)
  • 篠原電機(83)
  • SIEMENS(75)
  • 摂津金属工業(73)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • WEIDMULLER(23)
  • OKW(22)
  • Sanko IB(20)
  • カメダデンキ(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • RS PRO(14)
  • ワゴジャパン(12)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CON付光電センサ(PZ-G61N) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)SUS(エスユーエス)
11,000税込12,100
1個
当日出荷
型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラットSUS(エスユーエス)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ反射SUS(エスユーエス)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラットSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付人感センサ SUS(エスユーエス)e-CON付人感センサSUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
人を感知すると信号を出力します。
型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルSUS(エスユーエス)
10,700税込11,770
1個
欠品中
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-8595D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
e-CON付光電センサ(E3Z-T61) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(E3Z-T61)SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)15
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付ワイヤレススイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付ワイヤレススイッチSUS(エスユーエス)
22,500税込24,750
1個
14日以内出荷
ワイヤレス・バッテリーレスのスイッチと受信機のセットです。 見通しの良い場所ではおよそ100mまで電波が届きます。 バッテリーレスの為、スイッチボックスの電池交換等は不要です。
仕様スイッチ&受信機単体型式 ×B5RFB01 (シュナイダーエレクトリック)タイプワイヤレススイッチ
e-CON付光電センサ(PZ-G51N) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
e-CON付光電センサ透過 SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ透過SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
15日以内出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.6
e-CON付温度調節器 SUS(エスユーエス)e-CON付温度調節器SUS(エスユーエス)
21,880税込24,068
1個
8日以内出荷
設定温度になると信号を出力します。
型式E5CC-RX0DSM-000(オムロン)ケーブル長(m)0.3
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ2点R(GR)/2点SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1mSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ) SUS(エスユーエス)モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ)SUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
モニターアーム 低荷重用軽量タイプ
e-CON付I/Oキャッチャー SUS(エスユーエス)e-CON付I/OキャッチャーSUS(エスユーエス)
27,000税込29,700
1個
10日以内出荷
装置などのI/O信号をクランプすることにより、ON/OFFの状態を出力することが出来るセンサです。
型式SE-CS001Aケーブル長(m)1.9メーカー因幡電器産業
e-CON付光電センサ(CX-424) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(CX-424)SUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
型式CX-424ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)0.1
中継アンテナ SUS(エスユーエス)中継アンテナSUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
9日以内出荷
ワイヤレススイッチ使用時、障害物の迂回に使用します。
型式ZBRA1(シュナイダーエレクトリック)電源(V)AC100ケーブル長(m)2.8
S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点1m SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点1mSUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30
S-8080D大型表示灯 SUS(エスユーエス)S-8080D大型表示灯SUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)80×80D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
仕様配線なし形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ2点(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
C-C500 中板付 SUS(エスユーエス)C-C500 中板付SUS(エスユーエス)
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
C-C500 SUS(エスユーエス)C-C500SUS(エスユーエス)
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
T-F352VT3-S12加工スミ SUS(エスユーエス)T-F352VT3-S12加工スミSUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
T-D105GT1575加工スミ SUS(エスユーエス)T-D105GT1575加工スミSUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×142.5(Hb)質量(kg)2.0~2.1適合規格防塵外形寸法W(mm)395外形寸法H(mm)285
T-D85GT1575加工スミ SUS(エスユーエス)T-D85GT1575加工スミSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
T-D85VT3-V7加工スミ SUS(エスユーエス)T-D85VT3-V7加工スミSUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:175(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)350外形寸法H(mm)275
T-H170VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H170VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
T-H120VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
e-CON付電圧計 SUS(エスユーエス)e-CON付電圧計SUS(エスユーエス)
50,000税込55,000
1個
10日以内出荷
SiOコントローラの電源電圧を測定し、設定範囲を超えたら信号を出力します。 バッテリー駆動時の電源電圧監視に最適です。
型式K3HB-XVD-C1ケーブル長(m)1メーカーオムロン
e-CON付ながらスイッチA SUS(エスユーエス)e-CON付ながらスイッチASUS(エスユーエス)
11,350税込12,485
1個
8日以内出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ(カバー付き)。
ケーブル長(m)2
e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2) SUS(エスユーエス)e-CON付ピッキングセンサ(金具NA2)SUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1) SUS(エスユーエス)e-CON付ピッキングセンサ(金具NA1)SUS(エスユーエス)
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
主にピッキング用途に使用する小型センサです。
型式NA1-PK5ケーブル長(m)2メーカーパナソニック検出距離(m)1.2
キャビネット / プラボックス