絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,484)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(968)
- SUS(エスユーエス)(539)
- RS PRO(514)
- WEIDMULLER(466)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(345)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- ワゴジャパン(124)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

固定用マグネット
ラインアイ¥1,798税込¥1,9781式当日出荷強力なネオジウムマグネットを利用した固定具対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
アース端子 E型
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト10型直管
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
図面ホルダ
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。材質ポリスチレン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
盤用線止めバー
日東工業¥5,798~税込¥6,378~1組(10個)当日出荷配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ固定テープ
日東工業¥3,198税込¥3,5181台当日出荷フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン色本体:白RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト穴ブラインドキャップ
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(12個)当日出荷から4日以内出荷アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。セット内容12コ入材質本体:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
RA-LDB用換気扇取付金具
日東工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
FVシリーズ スタンダードタイプ
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から7日以内出荷施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
屋外用熱対策制御盤キャビネット
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷から9日以内出荷仕様屋外用材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
ノンハロ難燃PPダクト
興和化成¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000色アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
S-8080D 1-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュタイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1台6日以内出荷上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
スリット付台板
河村電器産業¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から8日以内出荷放熱用のスリット付き台板セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷適合Φ14.3~15.9エスコ品番EA947FE-8A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
グリーンボルト
篠原電機¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
補修用タッチペン
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
クッションナット
摂津金属工業¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷クッション付きのM5ナット材質ナットベース:鋼板色クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
長丸貼付ゴム足 TN
タカチ電機工業¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色ブラック種類長丸貼付ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2寸法D(mm)273取付穴270.6(片側)寸法W(mm)482.6材質(天板)SPCC t1.0寸法W1(mm)420寸法W2(mm)396材質(シャーシ)SPCC t1.2色(パネル)ベージュ材質(側板)SPCC t1.2材質(パネル)SPCC t1.2
アルミ取手 OHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
縦型ヒートシンクケース HYシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
防水・防塵ノックアウト付 開閉式ボックスWPCMシリーズ
タカチ電機工業¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から8日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート寸法W(mm)300特性防水・防塵
OP用取付ベース OPPシリーズ
タカチ電機工業¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ(A1050P)色無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
工具
IDEC(和泉電気)¥139税込¥1531個当日出荷仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質鋼質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内・屋外兼用色シルバー塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミ色ライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
W-A ウインドウキャビネット
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用仕様水切構造防塵、防水パッキン付色ライトベージュ奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182






















![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)