絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(333)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(143)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(86)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(55)
- ワゴジャパン(50)
- フエニックス・コンタクト(47)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

シリコンガスケット SGKシリーズ
タカチ電機工業¥469~税込¥516~1本(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい材質シリコンスポンジ色ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
電池ボックス付ケース LMシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
IDEC(和泉電気)¥44税込¥481個当日出荷材質樹脂製色黒色備考DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです.分類DINレール用スペーサ
K 仮設キャビネット
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。材質鉄ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
PBE ポリカボックス
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
MB-A 化粧ボックス
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷材質スチロール系樹脂色アイボリー色(5Y9/1)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 経済形ターミナルユニット
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1セット(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)
BP33 セパレータ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質鉄板厚(mm)1.2塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)RoHS指令(10物質対応)対応
Z キャビネットスタンド
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1セット翌日出荷から4日以内出荷キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーボックス ドアなしタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。材質プラスチック形状露出・半埋込両用形色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
マウンティングアクセサリ
ワゴジャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)5日以内出荷から30日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥1,198~税込¥1,318~1台3日以内出荷丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ
タカチ電機工業¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
アルミコントロールボックス AUXシリーズ
タカチ電機工業¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ
タカチ電機工業¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
ボルトナット防錆キャップ
JAPPY¥699~税込¥769~1個翌々日出荷風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷から6日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ
タカチ電機工業¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
タカチ電機工業¥269~税込¥296~1台当日出荷から6日以内出荷丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
UPC用取付ベース UMPシリーズ
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1枚当日出荷から6日以内出荷UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ色シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ
タカチ電機工業¥1,998~税込¥2,198~1台6日以内出荷上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式端子板
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から3日以内出荷食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
PowerLED LEDライトバー
PowerLED¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力幅(mm)30タイプキャビネットライト、電球:LED定格電圧(V)DC24深さ(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
THD HUB収納キャビネット(壁掛け)
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1面3日以内出荷から4日以内出荷学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
アクリルプレートカードホルダ
坂詰製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1