タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3,135件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSRC形キャビネット 日東工業

    ステンレスSRC形キャビネット

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし) 日東工業

    CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)

    日東工業(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ鋳造製塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
  • ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業

    ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • UC-ES シールドガスケット 日東工業

    UC-ES シールドガスケット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容6本入材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
  • EFC 塩害用フィルタケース 日東工業

    EFC 塩害用フィルタケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロースケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
  • PBX-B プラボックス 日東工業

    PBX-B プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
    材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
  • MP-A 電力量計用取付板 日東工業

    MP-A 電力量計用取付板

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル 日東工業

    ダクト付パネル

    日東工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL型ボックス 日東工業

    CL型ボックス

    日東工業
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    保護等級IP65
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS

    カメダデンキ
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業
    8,698税込9,568
    1面
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
    仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製
  • 取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    本体のみ
    仕様止め金付種別本体のみ材質亜鉛合金(ZDC)備考止め金付RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 2点用

    IDEC(和泉電気)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 検針窓 内外電機

    検針窓

    内外電機
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
    仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードケースプラスチック製 内外電機

    カードケースプラスチック製

    内外電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    盤内の図面等の保管にご利用下さい。
    仕様両面テープ貼材質PC樹脂(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGNW形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    材質鋼板製種類壁掛形 2点用塗装色5Y7/1 半ツヤ
  • /(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030187) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    169税込186
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3030174) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030174) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    当日出荷
  • [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業

    [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。
    材質AAS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)備考鍵番号の変更はできません。規格IP55(カテゴリー2)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)設置場所屋外入数1扉形式片扉取付基板木製基板/15mmボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2 ~3.5
  • 組合せ操作工具 ワゴジャパン

    組合せ操作工具

    ワゴジャパン
    1,398税込1,538
    1箱(25個)
    欠品中
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途734、2734シリーズ用タイプ梱包:ボックス
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト質量(g)233.5使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×55×155内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×43×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1組
    3日以内出荷
    HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
    用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)

    篠原電機
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ タカチ電機工業

    DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ

    タカチ電機工業
    809税込890
    1枚
    3日以内出荷
    DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4材質アルミ板 A1050P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 2個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    CR2032 2個用 リード線、スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式) 篠原電機

    DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)

    篠原電機
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
    用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-36, CTC-600/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ブランクタイプ…機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。
    用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

    タカチ電機工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機

    防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)

    日機
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
  • ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム

    ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)

    共和ゴム
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
    用途アンカーボルトの防錆用。材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明
  • 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    61日以内出荷
    保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
    用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽ブランクパネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    6日以内出荷
    ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
    適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業

    開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ

    タカチ電機工業
    10,900税込11,990
    1台
    3日以内出荷
    キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス