タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3,135件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON付サムロータリスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付サムロータリスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    5,100税込5,610
    1個
    10日以内出荷
    1桁の16進数を4ビットの2進数に変換します。
    型式A7BS-254ケーブル長(m)2メーカーオムロン
  • e-CON付非接触スイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付非接触スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    52,000税込57,200
    1個
    12日以内出荷
    直接触れることなく、近付けるだけでONします。
    型式DHS-1ケーブル長(m)2検出距離(mm)最大500メーカー竹中エンジニアリング点灯方式出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
  • 接地15A埋込ダブルコンセント 摂津金属工業

    接地15A埋込ダブルコンセント

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    口数が2個の接地形コンセントです。
    定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
    適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
    材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルD 摂津金属工業

    フロントパネルD

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。 操作部品Ⅰ/O用コネクタ等を取り付けていただけるはめ込み固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 本体のフロントHフレームの溝にはめ込みますのでネジ止めする必要がありません。
    材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルC 摂津金属工業

    フロントパネルC

    摂津金属工業
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。 右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。
    仕様ヒンジRKP-10AHGが必要材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルB 摂津金属工業

    フロントパネルB

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。 完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
    材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
    適合RKC(D900)材質ポリエチレンナチュラル(ホワイト)板厚(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
    材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    8,898税込9,788
    1セット
    5日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
    仕様穴なし材質スチールブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • 重量用ストッパー付スライド棚 摂津金属工業

    重量用ストッパー付スライド棚

    摂津金属工業
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
    材質スチール質量(kg)12.8ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)規格JIS規格/EIA規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9搭載可能質量(kg)100
  • カードガイド(分離型) 摂津金属工業

    カードガイド(分離型)

    摂津金属工業
    4,698税込5,168
    1セット
    5日以内出荷
    サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。 サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。 一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。 ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
    材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6質量(kg)0.2グレイイッシュイエローグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.62×217×15
  • カードガイド(一体強化型) 摂津金属工業

    カードガイド(一体強化型)

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット
    6日以内出荷
    サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。 サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。 一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。 ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
    材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6グレイイッシュイエローグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「ブルーイッシュグリーン」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はフレーム構造になっていますので、自由に構造設定をしていただくことができます。 本ユニットはデスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
    材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ質量(kg)6.2トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト規格JIS規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×149RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース SK(新潟精機)

    プラスチックケース

    SK(新潟精機)
    55税込61
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ

    タカチ電機工業
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCG用コーナーガード MGシリーズ タカチ電機工業

    MCG用コーナーガード MGシリーズ

    タカチ電機工業
    1,698税込1,868
    1袋(8個)
    当日出荷から6日以内出荷
    MCGシリーズ用のコーナーガードです。 8個1組の販売になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE質量(g)124RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ タカチ電機工業

    EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ

    タカチ電機工業
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。 EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ タカチ電機工業

    円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ

    タカチ電機工業
    8,498税込9,348
    1台
    6日以内出荷
    円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。 ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャストライトグレー紛体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲線型アルミケース ALRシリーズ タカチ電機工業

    曲線型アルミケース ALRシリーズ

    タカチ電機工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。 デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。 ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ブラケット 興和化成

    配線ブラケット

    興和化成
    23,980税込26,378
    1箱(14本)
    6日以内出荷
    電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)使用温度(℃)-30~100寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
  • 壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ) 日本テレガートナー

    壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ)

    日本テレガートナー
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    壁掛用スプライスボックス。
  • マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALL用ボックスセット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 光成端箱コンパクト(SC4心) Panasonic(パナソニック)

    光成端箱コンパクト(SC4心)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷
    型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
  • ジスコンフック棒 長谷川電機工業

    ジスコンフック棒

    長谷川電機工業
    17,980税込19,778
    1個
    41日以内出荷
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
    幅(mm)9高さ(mm)7.5シリーズRKP寸法Ho(mm)13.3
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    サブラックRTシリーズ用のカードガイド
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    サブラックRFシリーズ用のカードガイド
    仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm材質ABS幅(mm)16スカイブルー高さ(mm)9奥行(mm)134シリーズRFGRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル 1ユニット PANDUIT(パンドウイット)

    ブランクパネル 1ユニット

    PANDUIT(パンドウイット)
    38,980税込42,878
    1式(10個)
    6日以内出荷
    ブランクパネル DPFP1
  • アングル型 ブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 ブランクパネル(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1式(10個)
    6日以内出荷
    アングル型 ブランクパネル(1U) CPAF1BLY
  • 固定式スプライスパネル 1U SC 24心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U SC 24心

    Sanko IB
    40,980税込45,078
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 24心
  • 25対マウントケース Sanko IB

    25対マウントケース

    Sanko IB
    1,598税込1,758
    1式
    6日以内出荷
    QCBIX1Aコネクタを1本搭載できるプラスチックケース
  • 100対マウント Sanko IB

    100対マウント

    Sanko IB
    13,980税込15,378
    1式
    6日以内出荷
    BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
    材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上カメレオングレ―
  • BIXマウント台座 Sanko IB

    BIXマウント台座

    Sanko IB
    9,798税込10,778
    1式
    6日以内出荷
    縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
  • BIXジャック盤 Sanko IB

    BIXジャック盤

    Sanko IB
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    G2形端子盤 BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対 QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
  • 19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本) Sanko IB

    19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本)

    Sanko IB
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
  • アクリルカバー Sanko IB

    アクリルカバー

    Sanko IB
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    QMBIX10Aに使用するアクリルカバー
  • 19インチラック取付金物(250/300対マウント用) Sanko IB

    19インチラック取付金物(250/300対マウント用)

    Sanko IB
    7,198税込7,918
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
キャビネット / プラボックス