タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3,135件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリルカバー Sanko IB

    アクリルカバー

    Sanko IB
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    QMBIX12Eに使用するアクリルカバー
  • BIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U)

    Sanko IB
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
  • BIX19インチラックマウント200P(3U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント200P(3U)

    Sanko IB
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
  • アクリルカバー Sanko IB

    アクリルカバー

    Sanko IB
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    QMBIX10Cに使用するアクリルカバー
  • アクリルカバー Sanko IB

    アクリルカバー

    Sanko IB
    5,398税込5,938
    1式
    6日以内出荷
    QMBIX10Cに使用するアクリルカバー
  • BIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U)

    Sanko IB
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
  • BIX19インチラックマウント 100P(2U) Sanko IB

    BIX19インチラックマウント 100P(2U)

    Sanko IB
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
  • 19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本) Sanko IB

    19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本)

    Sanko IB
    6,798税込7,478
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
  • P-2 VBフレーム用マウント取付金物 Sanko IB

    P-2 VBフレーム用マウント取付金物

    Sanko IB
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    既存MDFにBIXを搭載できる QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
  • 19インチラック取付金物(50対マウント用) Sanko IB

    19インチラック取付金物(50対マウント用)

    Sanko IB
    3,598税込3,958
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
  • Quante Sanko IB

    Quante

    Sanko IB
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    SIDモジュール(8対・10対)を5段搭載できるマウント H40
  • Quante Sanko IB

    Quante

    Sanko IB
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    SIDモジュール(8対・10対)を10段搭載できるマウント H40
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
    材質カバー・ボディ:スチール ハンドル・パネル:アルミ質量(kg)5.9規格JIS規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×149×356外装ボディ・カバー:亜鉛めっき フロントパネル:B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台付ボックス 三桂製作所

    端子台付ボックス

    三桂製作所
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質PA66(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼
  • LED照射ライト CLN-A パトライト(PATLITE)

    LED照射ライト CLN-A

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
  • EAO 表示灯 18mm EAO

    EAO 表示灯 18mm

    EAO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様【ベゼルスタイル】突出型【ベゼル】黒端子種別ファストン、はんだラグ定格電流(A)5@250V取付穴(mm)18保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類T-1 3/4
  • EAO LED電球 EAO

    EAO LED電球

    EAO
    6,998税込7,698
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ
  • Apem LED表示灯 12mm APEM

    Apem LED表示灯 12mm

    APEM
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.5寸法(mm)【電球】14取付穴(mm)12定格電流(mA)20電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • Apem LED表示灯 8mm APEM

    Apem LED表示灯 8mm

    APEM
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    取付穴(mm)8電球の種類LED
  • Ansmann T200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライト質量(g)146(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LEDシリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルT200F電球の種類LED
  • Ansmann T120 LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T120 LED懐中電灯

    ANSMANN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)139形状タクティカル質量(g)55(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED範囲75m材質(ケース)アルミニウムバッテリー2 x AAARoHS指令(10物質対応)対応モデルT120電球の種類LED
  • Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann MULTI 3IN1 LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    形状フラッシュライト質量(g)183(バッテリを含む)タイプ【ビーム】点滅シリーズT材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応モデルMULTI 3IN1電球の種類LED
  • Ansmann M900P LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M900P LED懐中電灯

    ANSMANN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)174形状タクティカル質量(g)187(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー4 x AAバッテリー数4RoHS指令(10物質対応)対応モデルM900P電球の種類LED
  • Ansmann M250F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M250F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲150m材質(ケース)アルミニウムバッテリーAAA x 3個光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルM250F電球の種類LED
  • Ansmann M200F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M200F LED懐中電灯

    ANSMANN
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲120 m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池2本光束(Lm)240RoHS指令(10物質対応)対応モデルM200F電球の種類LED
  • Ansmann M100F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann M100F LED懐中電灯

    ANSMANN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    形状スポットライトタイプ【ビーム】LEDシリーズM範囲70m材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本光束(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応モデルM100F電球の種類LED
  • Ansmann Future T500F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann Future T500F LED懐中電灯

    ANSMANN
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    形状ストレートタイプ【ビーム】スポット範囲160m材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)52バッテリーD光束(Lm)260RoHS指令(10物質対応)対応モデルFuture T500F電球の種類LED
  • Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann Future 2AA+ LED懐中電灯

    ANSMANN
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート質量(g)108(バッテリを含む)タイプ【ビーム】スポット材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25バッテリー単三電池バッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルFuture 2AA+電球の種類LED
  • Coast  ヘッドランプ 懐中電灯 黒 Coast

    Coast ヘッドランプ 懐中電灯 黒

    Coast
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC24保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 12 V CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 V

    CML Innovative Technologies
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)10/19RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
  • CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 24 V ac/dc CML Innovative Technologies

    CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dc

    CML Innovative Technologies
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dialight LED表示灯  17.5mm 24 V dc DIALIGHT

    Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc

    DIALIGHT
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)35.6定格電圧(V)DC24端子種別リードワイヤー材質(ケース)White Polycarbonate取付穴(mm)17.46発光色保存温度(℃)-30~100材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)定格電流(mA)16リード線5.5"パネル厚さt(mm)MAX3.96材質(ナット)Brass-White Nickel Plated光度(mcd)4900材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated各種認証RoHS compliant作動温度(℃)-25~85電球の種類LED電気的接続24AWG Wire Leadsベゼルスタイルフラッシュベゼル色電球サイズ(mm)17.8締付けトルク(in-lb)15
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 緑 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 緑

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●範囲:22 m●ビームタイプ:拡散型●色:緑●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 青 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 青

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:青●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 黒 Coast

    Coast FL14 ヘッドランプ 懐中電灯 黒

    Coast
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::124g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:FL14●シリーズ:FL14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11.2mm nickelplated brass indicator body Sloan

    11.2mm nickelplated brass indicator body

    Sloan
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:ハンダタブ●ベゼル色:メタリック (ニッケルめっき)端子の種類ハンダタブRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
  • EAO 可視光LED EAO

    EAO 可視光LED

    EAO
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス