絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(333)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(142)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(86)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(55)
- ワゴジャパン(50)
- フエニックス・コンタクト(47)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

インジケータライト RS Pro
RS PRO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷仕様T6.2 × 25、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に最適長さ(mm)20直径(Φmm)7定格電圧(V)10→15発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)110光束(Lm)7RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.2電球ベースアキシャル
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適長さ(mm)33直径(Φmm)9.3定格電圧(V)12発光色クリア寿命250h定格電流(mA)417光束(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様定格電圧 = 2.2 V電球ベース = E10定格電流 = 250 mA直径 = 10mm長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 10hE10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様G-3 (11 mm)丸型MES長さ(mm)25直径(Φmm)11.5定格電圧(V)3.5発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)300光束(Lm)6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2電球ベースE10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)36発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)56光束(Lm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光直径(Φmm)9定格電流(mA)56RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)6.3発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)200光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電圧(V)130発光色クリア寿命2000h光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)48発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)100光束(Lm)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA15d定格電流 = 400 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア光度 = 35 lm寿命 = 3000hT16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光長さ(mm)20直径(Φmm)6.8定格電圧(V)6発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)200光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベースBA7s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)48発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)25光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示灯, 白 10mm, 10.8 → 13.2 V dc
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 10.8 → 13.2 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 10mm電球サイズ = 5 mm長さ = 17.15 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = メタリック (ステンレス)IP評価 = IP67強度 = 500 mcd定格電流 = 20 mARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 12 V dc
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 16.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 500 mcd定格電流 = 20 mAIP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 ~ 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 14 (dia.)mm, 24 V dc
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 14 (Dia.)mm電球サイズ = 10 mm長さ = 19.35 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 20 mAUL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
アース・銅バー
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
アース・銅バー
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
アース・銅バー
ワゴジャパン¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
DINレール・専用金具
ワゴジャパン¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)20
CH形ボックス(防塵パッキン付)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。トラスコ品番391-9641材質スチール質量(kg)7.2高さ(mm)300奥行(mm)200間口(mm)400有効深さ(mm)183寸法(横×縦)(mm)(鉄製基板)350×250RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製
篠原電機¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。厚さ(mm)5容量110V、50W寸法A(mm)170寸法D(mm)25.9寸法B(mm)152寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁バリアD5000形 (本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷仕様●非本安回路許容電圧(V):AC250 50/60Hz、DC250●本安回路許容キャパシタンス(μF):0.113●本安回路許容インダクタンス(mH):0.04(1.65)/1.42(3.07)/2.54(4.19)最大電流(A)0.147/0.108/0.093使用周囲温度(℃)-40~70パラメータチャンネル:端子番号7-10のパラメータ/端子番号8-10のパラメータ/端子番号9-10のパラメータ最大電圧(V)24.8最大電力(W)0.907/0.667/0.571
配線引込器具(防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥999税込¥1,0991個12日以内出荷配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装