タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,035件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 篠原電機

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    篠原電機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
  • DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機

    DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)

    篠原電機(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    699税込769
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業

    キー付耐候プラボックス OPK-P

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
    用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • FCXアースバーセット 日東工業

    FCXアースバーセット

    日東工業
    3,698税込4,068
    1組(2個)
    当日出荷
    キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
    セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
  • 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業

    壁付ネットワークケース PFFシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    549税込604
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • CHB-A型コントロールボックス 日東工業

    CHB-A型コントロールボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ねじM3(P=0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型 コイン電池ホルダー タカチ電機工業

    縦型 コイン電池ホルダー

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×3
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • 差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    差込ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
  • 電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業

    電池スナップ MPシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 接着式カードホルダ 坂詰製作所

    接着式カードホルダ

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
    材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白厚さ(mm)5
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • レール支え パトライト(PATLITE)

    レール支え

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    609税込670
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチアップペイント VP10 河村電器産業

    タッチアップペイント VP10

    河村電器産業
    698税込768
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • DINレール 篠原電機

    DINレール

    篠原電機
    499税込549
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。
    材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
  • BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業

    BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G

    タカチ電機工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBRライトグレー使用温度範囲(℃)-20~75適合ケーブル外径(Φmm)7~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業

    表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    端子構造表面実装×2
  • H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールBOX オーム電機

    ウォールBOX

    オーム電機(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベージュ
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    材質ポリスチレン樹脂ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • BP84 カードホルダ 日東工業

    BP84 カードホルダ

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    当日出荷
    裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
    仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン幅(mm)45透明
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機(4件のレビュー)
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
  • 回路表示ラベル Panasonic(パナソニック)

    回路表示ラベル

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    施工時に便利な回路表示ラベルです。
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
キャビネット / プラボックス