絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • フエニックス・コンタクト(1,546)
  • 日東工業(890)
  • RS PRO(546)
  • WEIDMULLER(490)
  • 河村電器産業(467)
  • 摂津金属工業(333)
  • タカチ電機工業(239)
  • 篠原電機(236)
  • 内外電機(228)
  • SIEMENS(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • ワゴジャパン(102)
  • カメダデンキ(86)
  • エスコ(80)
  • Sanko IB(57)
  • フクハラ(33)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,463)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
8,107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
379税込417
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から翌々日出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(15mL)
当日出荷から8日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウゴムパッキン CRスポンジモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。材質CRスポンジゴム長さ(m)10仕様両面テープ付
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)
当日出荷
セット内容2コ入
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用マサル工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質結線方法標準取付全長(mm)45
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
クリップナット 篠原電機クリップナット篠原電機(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
BP81-S 補正用スプレー 日東工業BP81-S 補正用スプレー日東工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー300mL
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機補正用塗料(タッチアップペイント)内外電機(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 日東工業ケージナット日東工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(50個)
当日出荷
質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ 日東工業カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ日東工業
129税込142
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)富士電機(2件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
スリット付棚板 日東工業スリット付棚板日東工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 Fタカチ電機工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業カバー付アルミシャーシタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ねじM5 日東工業化粧ねじM5日東工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
材質鉄(ねじ座金)仕様M5×12、座金組込タイプ質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロックカバーハンドルロック 内外電機ロックカバーハンドルロック内外電機
749税込824
1パック(10個)
当日出荷
非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
非常停止ガード 日東工業非常停止ガード日東工業(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ベースレール 興和化成ベースレール興和化成(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
...

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット