絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,475)
  • 日東工業(908)
  • RS PRO(513)
  • WEIDMULLER(476)
  • 河村電器産業(465)
  • 摂津金属工業(332)
  • 篠原電機(229)
  • 内外電機(227)
  • タカチ電機工業(216)
  • SIEMENS(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • ワゴジャパン(115)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • カメダデンキ(85)
  • エスコ(78)
  • Sanko IB(38)
  • フクハラ(29)
  • IDEC(和泉電気)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂

    HAMMOND
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 350 mm。幅 = 180 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 350 x 180 x 100mm。重量 = 1.5kg。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 117 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 117 x 58mm。重量 = 480g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。代表規格 = REACH準拠、RoHS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
  • 500-0940 HAMMOND

    500-0940

    HAMMOND
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 27969PSLA HAMMOND

    27969PSLA

    HAMMOND
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット