絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,475)
  • 日東工業(908)
  • RS PRO(513)
  • WEIDMULLER(476)
  • 河村電器産業(465)
  • 摂津金属工業(332)
  • 篠原電機(231)
  • 内外電機(227)
  • タカチ電機工業(216)
  • SIEMENS(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • ワゴジャパン(115)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • カメダデンキ(85)
  • エスコ(78)
  • Sanko IB(38)
  • フクハラ(29)
  • IDEC(和泉電気)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール パトライト(PATLITE)

    DINレール

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    689税込758
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • レール支え パトライト(PATLITE)

    レール支え

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    609税込670
    1袋(10個)
    当日出荷
  • アース・銅バー パトライト(PATLITE)

    アース・銅バー

    パトライト(PATLITE)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    翌々日出荷から41日以内出荷
    パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
    用途パネル機器用
  • 支持金具 JKシリーズ パトライト(PATLITE)

    支持金具 JKシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    6,398税込7,038
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
  • LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
    幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
  • コントロールユニット パトライト(PATLITE)

    コントロールユニット

    パトライト(PATLITE)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)
  • ワイヤレスデータ通信システム パトライト(PATLITE)

    ワイヤレスデータ通信システム

    パトライト(PATLITE)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
    種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
  • 絶縁支持台 JSDシリーズ パトライト(PATLITE)

    絶縁支持台 JSDシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    当日出荷から51日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
  • JXDAシリーズ パトライト(PATLITE)

    JXDAシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
  • LED照明 パトライト(PATLITE)

    LED照明

    パトライト(PATLITE)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
    使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
    用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
  • LED照明ワークライト パトライト(PATLITE)

    LED照明ワークライト

    パトライト(PATLITE)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • LED照射ライト CLN-A パトライト(PATLITE)

    LED照射ライト CLN-A

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    消費電力(W)4.2定格電圧(V)DC24発光色昼光色取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K電球の種類LED光源タイプLED
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷から53日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
  • LED照射ライト CLE パトライト(PATLITE)

    LED照射ライト CLE

    パトライト(PATLITE)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
    種類集合灯光源LED質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)消費電力(W)1.3ケーブル長(m)1.4定格電流(A)125V 1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5保護等級IP65F取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向防塵・防噴流 保護特性記号IP65F取付穴径ΦD(mm)7LED使用数(個)24(白色高輝度LED)

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット