ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)日東工業翌々日出荷から3日以内出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
換気扇付フィルターカセット日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
換気扇付ステンレス製ルーバー日東工業4日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
鉄製基板日東工業(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策制御盤キャビネット日東工業6日以内出荷から9日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)日東工業翌々日出荷
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄材質(ヘッド)鋳鉄塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 大型日東工業翌々日出荷
仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
W-A ウインドウキャビネット日東工業翌々日出荷
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RUL キャビネット(高気密)日東工業翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質鉄ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP66扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
HUB収納キャビネット日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
FVシリーズ スタンダードタイプ日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
施工性・熱対策を重視した小型ラック!
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ!
●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)日東工業翌々日出荷から7日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット日東工業翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット日東工業7日以内出荷から12日以内出荷
機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
システムラック FVシリーズ 台板タイプ日東工業7日以内出荷
通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネットキャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
K 仮設キャビネット日東工業翌々日出荷
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質鉄ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業翌々日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
FVシリーズ HUB収納タイプ日東工業4日以内出荷
材質鉄許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
電源サブラック日東工業当日出荷から20日以内出荷
材質鉄塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
盤用除湿器日東工業4日以内出荷
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業翌々日出荷から9日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)日東工業翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業翌々日出荷から3日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
FVシリーズ デスクタイプ日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
材質鉄質量(kg)23色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980