カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,582)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(911)
- RS PRO(508)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(220)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(111)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- IDEC(和泉電気)(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

AU□シリーズ用 耐衝撃コーナーガード
タカチ電機工業¥1,298税込¥1,4281袋(8個)当日出荷から6日以内出荷AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE(エラストマ)RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXE
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ
タカチ電機工業¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE色メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
KLターミナルボックス グランドプレートなし
リタール¥4,390~税込¥4,829~1個7日以内出荷から103日以内出荷高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付用途中継用ボックスに最適
AEコンパクトボックス
リタール¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷から103日以内出荷高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
ピタナ(中量棚)
摂津金属工業¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷から6日以内出荷サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
サポートアングル
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。適合FLC材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
UPC用取付ベース UMPシリーズ
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1枚当日出荷から6日以内出荷UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ色シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
MCG用コーナーガード MGシリーズ
タカチ電機工業¥1,698税込¥1,8681袋(8個)当日出荷から6日以内出荷MCGシリーズ用のコーナーガードです。 8個1組の販売になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE質量(g)124RoHS指令(10物質対応)対応
EXPE・EXEF用 EMCシールドガスケット
タカチ電機工業¥339~税込¥373~1本6日以内出荷EXWシリーズ用の防水ガスケットです。 破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様500mm×1本材質導電性繊維・TPE色メタリックグレータイプシールド対策製品RoHS指令(10物質対応)対応
EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ガードガイド
摂津金属工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(20個)当日出荷サブラックFBCシリーズ用のカードガイド仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11色ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
BIX用保安器
Sanko IB¥3,198税込¥3,5181式当日出荷BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
低圧クリート
泰和電気工業¥309~税込¥340~1個32日以内出荷分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
絶縁ポスト
泰和電気工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ RS PRO
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様BA9sベースランプホルダ. ニッケルめっき黄銅製シェルのランプホルダ。 接続ははんだタグ経由です。長さ(mm)20直径(Φmm)10.3端子の種類ハンダタブ電球ベースBA9s
ユニットケース
摂津金属工業(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から8日以内出荷19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ表面処理【フロントパネル】B2アルマイト色(本体)ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)24発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)20光束(Lm)0.63RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)130発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)20光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます長さ(mm)35直径(Φmm)16定格電圧(V)24ac発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースBA15d
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷仕様T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。直径(Φmm)5.87定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースリードピン
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 6 V dc
RS PRO¥499税込¥5491個当日出荷仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)14.5定格電圧(V)6dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色緑定格電流(mA)16光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V dc
RS PRO¥819税込¥9011個当日出荷仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色緑定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒電球サイズ(mm)5
RS Pro フィラメント,インジケータランプ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色燈寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
保護板ロック
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(30個)当日出荷保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインド
日東工業¥2,298税込¥2,5281組3日以内出荷協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。セット内容10コ入材質本体:ABS色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー付パネル
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6色ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
取付金具
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
配線支持レール
日東工業¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷から5日以内出荷配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・ローレット受けタイプ
日東工業¥1,098~税込¥1,208~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
主幹100A・200A 二次送りセット
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
固定式光パッチパネル
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷から4日以内出荷パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス