カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,582)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(911)
- RS PRO(508)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(220)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(111)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- IDEC(和泉電気)(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA
RS PRO¥71税込¥781個7日以内出荷P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h直径(Φmm)11.3定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
ラックマウントケース AUXRシリーズ
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ
タカチ電機工業¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ
タカチ電機工業¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
LED 人感センサータイプ LEDランプのみ
カメダデンキ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
電子除湿器
日新電機¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷幅(mm)100質量(kg)3.6高さ(mm)400タイプ自動強制対流式奥行(mm)100消費電力(VA)36機種中型使用温度-10 ~ +55RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回グリーン購入法適合除湿能力(mL/h)6適合容積(m3)6
Phoenix Contact ソリッドステートリレー DINレール, 2966634
PHOENIX¥6,298税込¥6,9281個当日出荷PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意寸法(mm)80×6.2×94取付方式DINレールシリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+60
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131
PHOENIX¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷色グレーサイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
コントロールユニット
パトライト(PATLITE)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)
配電ブロック 19極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥19,980~税込¥21,978~1袋(8個)7日以内出荷Phoenix 800 V 配電ブロックは、DIN レール取り付け、直接取り付け、接着剤取り付けなどの柔軟な用途に対応します。周囲温度範囲は 60 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO/2P●コード番号:201-5468●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:6kV●内部シリンダゲージ:A1、B1幅(mm)3.5、(終端板)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)78.5質量(g)5.613(梱包を含む)/5.035(梱包を含まない)[1個あたり]種類接続式端子台奥行(mm)(NS 35/7、5)32、(NS 35/15)39.5シリーズPT 1 5/S-QUATTRO/2P定格電圧(V)500定格電流(A)17.5(ディレーティングに注意すること)接続方式プッシュイン/プッシュイン式接続接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 61984AWG断面積:26~16(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60(最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照)取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(接続電線断面積が1.5 mm2の場合)アズワン品番65-7744-13許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~14 AWG断面積(mm2)0.14~1.5電線断面積(mm2)(定格)1.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング接続サイズ(定格)1.5mm2電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~1.5カテゴリー過電圧:III電力損失(W)(規準状態での最大)0.56
ザックテープ ZB6.LGS:51 -60 マーカーストリップ for use with for use with 端子台
フエニックス・コンタクト¥439税込¥4831個7日以内出荷ザックマーカーストリップ。Phoenix Contact社のZBザックマーカーストリップシステムは、高さのあるマーカー溝付きのモジュラ端子台や電子モジュール向けのマーキングソリューション。ザックマーカーストリップ 実際に使用する際に色で簡単に区別できるようにさまざまな色の製品を用意 ラベル付き及びラベルなしバージョンを用意 次のラベルを使用可能: プロッタ フラットマーカー溝に単純にはめ込むだけで取り付け可能仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB6.LGS :51 -60●コード番号:804-1636アズワン品番65-7730-67
カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷BP1用アクセサリ。開閉式保護カバー。BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属。カバー支持片。保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要。記号紙仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤仕様●コード番号:190-2111色赤質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材銅取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8381アズワン品番65-7600-53
端子台 プッシュイン PTシリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact PT 青色プッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 1.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S BU●コード番号:201-6105アズワン品番65-7737-16
基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 15極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥85,980税込¥94,5781袋(50個)欠品中Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。自動ロックと、対照的な色のロックとリリース操作レバーによる直観的な解除が採用されていて、垂直接続のため、基板上で複数列配置が可能です。 スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:15●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-7004アズワン品番65-7654-20
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
配電ブロック 6極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(20個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
配電ブロック 19極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(8個)7日以内出荷配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 19、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 56.5 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:56.45mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9909アズワン品番65-7586-44
組端子台
カスガ(KASUGA)¥349税込¥3841個9日以内出荷各種のセンサー用・信号用・電源用の中継端子台として。必要な極数にあらかじめ組み立てられた端子台です。端子カバー、記名シールが付属しています。仕様●幅(mm):30●高さ(mm):21●長さ(mm):42●色:ブラック●極数:2●質量(g):30●定格:250V-20A●端子ねじ:M3.5●商用周波耐電圧:2000V 1分間●インパルス耐電圧:4000V●材質・仕上げ:本体:フェノール●カバー:ポリカーボネートアズワン品番67-0440-66
接続式端子台 プッシュイン MPT 1.5/Sシリーズ 17.5A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081袋(5個)6日以内出荷MPT Mini DIN レール端子台 - Phoenix Contact Terminal Contact。MPT シリーズの DIN レール Terminal ブロックは、Phoenix Contact の一般的な PT シリーズのミニチュアタイプです。この Terminal Block は、プッシュイン接続技術を備えているため、配線が簡単で、15 mm DIN レール( NS 15 )に取り付けられるコンパクトな設計です。すべての Terminal Point をマークする Terminal仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:MPT 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:MPT 1,5/S●コード番号:815-8860アズワン品番65-7785-22
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥589税込¥6481個7日以内出荷UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266アズワン品番65-7776-47
ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥32,980~税込¥36,278~1袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ
フエニックス・コンタクト¥189税込¥2081個7日以内出荷Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチ。Phoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609アズワン品番65-7777-25
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911アズワン品番65-7583-07
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズホルダ PLC-FA-5X20シリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●種類:ヒューズアダプタ●シリーズ:PLC-FA-5X20●併用可能製品:20 mm ヒューズ x 5●定格電流:6A●コード番号:240-7231アズワン品番65-7500-14
基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です。COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点。長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥5,098税込¥5,6081袋(10個)6日以内出荷。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097アズワン品番65-7579-79
DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ 2009シリーズ 1袋 10個入
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷。TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923アズワン品番65-7652-38
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-UT 2.5-3Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥199税込¥2191個7日以内出荷。D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-UT 2.5-3L●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7934アズワン品番65-7712-44
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ
フエニックス・コンタクト¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●種類:DINレールアダプタ●コード番号:239-3640アズワン品番65-7780-41
2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/Sシリーズ 16A
フエニックス・コンタクト¥549税込¥6041個7日以内出荷。PTTBS Multi-Level端子台。3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。特長と利点:。プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります 。アクセサリ:。マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S●コード番号:803-7738アズワン品番65-7789-98
接続式端子台 スクリュー UT 2.5-TWIN BUシリーズ 24A
フエニックス・コンタクト¥359税込¥3951個7日以内出荷UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119アズワン品番65-7511-36
配電ブロック 18極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781袋(20個)欠品中Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉)
日東工業(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス