21ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,900件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS Pro フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板ロック 日東工業

    保護板ロック

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(30個)
    当日出荷
    保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
    セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインド 日東工業

    ブラインド

    日東工業
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ABS本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用L型レール 日東工業

    重量用L型レール

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ラック最下部へも取り付けできます。
    セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
    材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • 配線支持レール 日東工業

    配線支持レール

    日東工業
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業

    保護板支持・ローレット受けタイプ

    日東工業
    1,098税込1,208
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能取付金具 日東工業

    万能取付金具

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器、支持物などの取り付けに便利です。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業

    主幹100A・200A 二次送りセット

    日東工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
  • ポール用金具 日東工業

    ポール用金具

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台(2個)
    翌日出荷
    ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 可変式湿度センサ 日東工業

    可変式湿度センサ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
    付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
  • 盤用除湿器 日東工業

    盤用除湿器

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
  • FVシリーズ 壁掛けタイプ 日東工業

    FVシリーズ 壁掛けタイプ

    日東工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)50規格EIA外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス防水形プルボックス 日東工業

    ステンレス防水形プルボックス

    日東工業
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
    仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様屋内・屋外兼用材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業

    ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミシルバーメタリック
  • ABCパーツ(DTK) 日東工業

    ABCパーツ(DTK)

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • カードホルダー記名シート カメダデンキ

    カードホルダー記名シート

    カメダデンキ
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
    材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインバー カメダデンキ

    メインバー

    カメダデンキ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター 替刃セット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
    適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • 縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ タカチ電機工業

    縦型取手付ヒートシンク式ラックケース HYRHシリーズ

    タカチ電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ規格EIA寸法W(mm)482.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽施工キャビネット KVH 河村電器産業

    軽施工キャビネット KVH

    河村電器産業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量、軽施工キャビネット
    材質鉄板製使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形、換気スリット付ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
  • HUBボックス HBA 河村電器産業

    HUBボックス HBA

    河村電器産業
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm
  • ブロードバンド・キャビネット HXFM 河村電器産業

    ブロードバンド・キャビネット HXFM

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    宅内情報化に必要な情報機器をコンパクトに収納するのに最適
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • ステンレス製ヘアラインボックス SXI 河村電器産業

    ステンレス製ヘアラインボックス SXI

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
    材質ステンレス製ヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • コントロールボックス CV 河村電器産業

    コントロールボックス CV

    河村電器産業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 通信機器収納キャビネットオプション 河村電器産業

    通信機器収納キャビネットオプション

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    19インチ機器取付用
    材質鋼板キャビネット板厚(mm)2.3
  • ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(ポスト用)

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    整線パーツ
    表面処理樹脂コーティング(黒)

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット