28ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,904件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T16 (16mm) Tubular SES (E14)長さ(mm)54直径(Φmm)16定格電圧(V)24発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)200光束(Lm)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16電球ベースE14
  • インジケータ電球ホルダ RS Pro T3 1/4 RS PRO

    インジケータ電球ホルダ RS Pro T3 1/4

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様電球ホルダータイプ = PCB取付電球ベース = ウェッジ端子タイプ = PCB ピン直径 = 10mm長さ = 14.5 mm電球サイズ = T3 1/4T3 (10mm)ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。長さ(mm)32定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 12 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 12 V ac/dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子長さ(mm)44定格電圧(V)12ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 22mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 95 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子長さ(mm)44定格電圧(V)24ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ: 8 mm 長さ: 37 mm 想定寿命: 100000時間 動作温度範囲: -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve端子の種類ハンダタブ発光色取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 14mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子 正 (アノード)、銀端子 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。長さ(mm)47定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)48ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)8(dc)、5(ac)光度(mcd)1180RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球ベースBA9s
  • RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 2 V dc

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 6.1 mm はんだ端子接続長さ(mm)29定格電圧(V)2dc端子の種類リードピン取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)3
  • RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 6 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 6 V dc

    RS PRO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)14.5定格電圧(V)6dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)16光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve長さ(mm)33.85定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃長さ(mm)15定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)14.5定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc

    RS PRO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ Φ 12 mm長さ(mm)18.5定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃長さ(mm)15定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 12 V dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)41.35直径(Φmm)3.05定格電圧(V)5発光色クリア寿命40000h定格電流(mA)115光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.1定格電圧(V)14発光色クリア寿命1000h取付け方法ワイヤ終端定格電流(mA)50光束(Lm)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)29直径(Φmm)10.5定格電圧(V)28発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースBA9s
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)16.1直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = E5定格電流 = 55 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2レンズ色 = クリアT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES直径(Φmm)5定格電流(mA)55RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = リードピン定格電流 = 35 mA直径 = 4.14mm電球サイズ = T1 1/4長さ = 20.35 mmレンズ色 = クリア光度 = 1.9 lm寿命 = 7500hT-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー抵抗(10個単位梱包) Abaniact(アバニアクト)

    ダミー抵抗(10個単位梱包)

    Abaniact(アバニアクト)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    質量(g)4.5周波数帯域(MHz)10~770、770~3224インピーダンス(Ω)75(F型)VSWR1.2以下、1.5以下
  • 塩ビ板 日東工業

    塩ビ板

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。 充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
    セット内容10コ入材質塩化ビニル寸法A(mm)500板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック受けセット 日東工業

    ロック受けセット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様ロック受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型タテ置き棚板 日東工業

    19型タテ置き棚板

    日東工業
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用棚板・基板用 日東工業

    通信機器用棚板・基板用

    日東工業
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜金具 日東工業

    傾斜金具

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 余長リールユニット 日東工業

    余長リールユニット

    日東工業
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
    材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ質量(kg)0.2本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井連結金具セット 日東工業

    天井連結金具セット

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ材質本体:鉄質量(kg)0.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台板 日東工業

    台板

    日東工業
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:鉄厚さ(mm)1.6質量(kg)3.4本体:ペールホワイト塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業

    レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット