33ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,904件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ タカチ電機工業

    SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ

    タカチ電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
  • 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • HQ用取付ベース HQPシリーズ タカチ電機工業

    HQ用取付ベース HQPシリーズ

    タカチ電機工業
    609税込670
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法t(mm)1.5
  • HQ用外部取付足 HQFシリーズ タカチ電機工業

    HQ用外部取付足 HQFシリーズ

    タカチ電機工業
    759税込835
    1組(4個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ タカチ電機工業

    BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    209税込230
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁支持台 JSDシリーズ パトライト(PATLITE)

    絶縁支持台 JSDシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    当日出荷から51日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
  • 主幹遮断器架台 内外電機

    主幹遮断器架台

    内外電機
    2,498税込2,748
    1袋(5個×2袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3(ステンレス)
  • PL製造物責任ラベル和文 内外電機

    PL製造物責任ラベル和文

    内外電機
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート Panasonic(パナソニック)

    エンドプレート

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    73税込80
    1個
    6日以内出荷
    ML-50用中継ハンダ用金具です。
  • 防噴流ギャラリー 篠原電機

    防噴流ギャラリー

    篠原電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
  • RDK フリーアクセスフロア用支持アングル 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容2本入塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジー

    DMP形電源箱

    シンフォニアテクノロジー
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
  • スイングハンドル用キー 内外電機

    スイングハンドル用キー

    内外電機
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合CMEZ303016WK用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業

    ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
  • TB-M テナントキャビネット 日東工業

    TB-M テナントキャビネット

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)158扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
    材質ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製基板25mm
  • OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業

    OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
    材質設置場所屋外用
  • FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付) 日東工業

    FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付)

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業

    DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)

    日東工業
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
  • KL ターミナルボックス 日東工業

    KL ターミナルボックス

    日東工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
  • CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業

    CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ鋳造製保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め取付基板鉄製1.6mm
  • CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業

    CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
  • CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業

    CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RUL キャビネット(高気密) 日東工業

    RUL キャビネット(高気密)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
  • RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ 日東工業

    RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業

    RAM 制御盤キャビネット(窓付)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ARA アルミキャビネット 日東工業

    ARA アルミキャビネット

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)148
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

    日東工業
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
  • EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業

    EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

    日東工業
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
  • WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット