カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 摂津金属工業(314)
- 日東工業(258)
- 河村電器産業(226)
- 篠原電機(221)
- RS PRO(144)
- タカチ電機工業(111)
- 内外電機(90)
- カメダデンキ(63)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ワゴジャパン(49)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(34)
- エスコ(20)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- CAMDENBOSS(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

4点ターミナル用短絡板(絶縁付)
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個当日出荷用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ
日東工業¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷適合機種EFC-12質量(g)約30交換目安約1年寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90
アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ
篠原電機¥679税込¥7471個当日出荷RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
DHホルダー
篠原電機¥849~税込¥934~1個当日出荷増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
盤用LED照明
篠原電機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
LEDライト10型直管
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
換気扇付R形ルーバー
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
アングルホルダー
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
スパイラル
カメダデンキ¥3,398~税込¥3,738~1袋(100m)ほか6日以内出荷材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
補修用タッチペン
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
KM 取付金具
日東工業¥2,998税込¥3,2981セット欠品中キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付材質鉄質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
アース・銅バー
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
マウンティングキャリア
ワゴジャパン¥919~税込¥1,011~1箱(5個)5日以内出荷から30日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.色グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
DINレール取付け用ベース
三桂製作所¥509~税込¥560~1個3日以内出荷DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。取付35mmDINレール質量(g/個)100
ABCパーツ
篠原電機¥489税込¥5381個3日以内出荷1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
DINレールケース DRCシリーズ
タカチ電機工業¥579~税込¥637~1台3日以内出荷DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応