FA現場のお役立ち情報
1,999件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • DIN・C型兼用レール JAPPY

    DIN・C型兼用レール

    JAPPY(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLWシリーズ

    タカチ電機工業
    789税込868
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ケース 長谷川電機工業

    収納ケース

    長谷川電機工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種HSE-7T1
  • 防水平面ハンドル KH 河村電器産業

    防水平面ハンドル KH

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ(MZCr)キー番号No.K200
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボン

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機

    グリーンボルト 組込みネジタイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー用渡りバー 篠原電機

    リレー用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • 自在ブッシュ カメダデンキ

    自在ブッシュ

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業

    前後マウント伸縮棚

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
    仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
  • スプリングナット 摂津金属工業

    スプリングナット

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 化粧ゴム足 RSシリーズ タカチ電機工業

    化粧ゴム足 RSシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    379税込417
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    429税込472
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • 外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)

    タカチ電機工業
    679税込747
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様ビス付材質ポリアミドホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • 棚板 日東工業

    棚板

    日東工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドレール ケル

    ガイドレール

    ケル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
    仕様RoHS対応適合(ラック)RK材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)ブルー使用温度範囲(℃)-40~+80規格RoHS対応取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6適合ラックRK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
    用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
  • 化粧ねじ 河村電器産業

    化粧ねじ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    機器の固定、オプションンの取付ネジ
  • ケージナット取付工具 河村電器産業

    ケージナット取付工具

    河村電器産業
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    簡単取付け・取外し
    仕様簡単取付け・取外し材質鋼板板厚(mm)0.5
  • 封印付キーハンドル C-30F 河村電器産業

    封印付キーハンドル C-30F

    河村電器産業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • 28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機

    分岐母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 絶縁ブッシュ 篠原電機

    絶縁ブッシュ

    篠原電機
    8,498税込9,348
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニベース カメダデンキ

    ミニベース

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • リストストラップ 摂津金属工業

    リストストラップ

    摂津金属工業
    579税込637
    1個
    欠品中
    携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
    寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミL板 LAシリーズ タカチ電機工業

    アルミL板 LAシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
  • エラストマ取手 HKシリーズ タカチ電機工業

    エラストマ取手 HKシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理ブラックシリーズHKシリーズ寸法A(mm)22材質(ベース)ポリアミド許容荷重(N[kgf])200(20)材質(取手)エラストマRoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子  CSTシリーズ タカチ電機工業

    CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
    材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    8,598税込9,458
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし規格EIA(19インチ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)鉄(t1.6)
キャビネットパーツ