カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(28)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- RS PRO(503)
- Sanko IB(34)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- WEIDMULLER(466)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- エスコ(39)
- カメダデンキ(85)
- タカチ電機工業(114)
- フエニックス・コンタクト(1,478)
- フクハラ(31)
- ワゴジャパン(123)
- 内外電機(135)
- 摂津金属工業(329)
- 日東工業(587)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアクセサリ挿入枠 Linergyシリーズ 1袋 50個入
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981袋(50個)7日以内出荷動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626アズワン品番65-7584-24
キー 1袋 2個入
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481袋(2個)7日以内出荷仕様●種類:2 キーセット●併用可能製品:XB4/XB5 非常ボタン●シリーズ:Harmony●コード番号:188-1227アズワン品番65-7841-05
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けプレート
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Schneider Electric Spacial 取り付けプレートは、高さ 75 mm、幅 95 mm、奥行き 15 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●種類:取り付けアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8825アズワン品番65-7525-73
カンチレバーアーム 1袋 4個入
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781袋(4個)7日以内出荷この Schneider Canalis カンチレバー ARM は、動作電流 1000 A、長さ 300 mm で、壁面取り付け型ペンダントです毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●アーム長さ:358mm●ベース寸法:110 x 39mm●アイテム毎の重量:600g●コード番号:211-0405アズワン品番65-7902-39
ロック用デバイス
シュナイダーエレクトリック¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電仕様●極数:2●実装タイプ:DINレールマウント●コード番号:181-2588アズワン品番65-7583-15
DINレール取付用端子アクセサリ カバー
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric Spacial SF/SM カットアウトカバープレートの公称高さは 200 mm、公称幅は 800 mm、奥行きは 12 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●種類:エンクロージャアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8827アズワン品番65-7527-73
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット DZシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥579税込¥6371個7日以内出荷金属製エンクロージャ用 ACM タイプ支柱。プレートやプロファイルを取り付けるための支柱。仕様●種類:取り付けブラケット●シリーズ:DZ●併用可能製品:端子台●コード番号:610-0881アズワン品番65-7706-60
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 50個入
シュナイダーエレクトリック¥23,980税込¥26,3781袋(50個)7日以内出荷Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950アズワン品番65-7584-82
端子台マーキング 番号マーカー for use with Preventa 安全オートメーション
シュナイダーエレクトリック¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459アズワン品番65-7552-18
インターフェイスモジュール メス
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。Schneider Electric のコンパクト / Master PACT 製品用 RJ45 メス / メスコネクタセットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●オス/メス:メス●コード番号:221-1304アズワン品番65-7715-84
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷。Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959アズワン品番65-7584-03
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー NSYTRAC22シリーズ 1袋 50個入
シュナイダーエレクトリック¥7,198税込¥7,9181袋(50個)7日以内出荷。Schneider Electric の Linergy シリーズはエンドプレートです。これらのエンドプレートは、電気環境で露出するオープンブロックをカバーするために使用します。Green Premium 製品仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:NSYTRAC22●コード番号:201-3603アズワン品番65-7758-23
カバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony XVBRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム併用可能製品Harmony XVBコンポーネントキャップ
ブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmony
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB高さ(mm)63タイプ電流:DCシリーズHarmony XVB電源電圧24 V ac/dc特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mmIP等級IP65コンポーネントブザーユニット最小動作温度(℃)-25
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷タイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
取り付けプレート Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり材質亜鉛めっきシートスチール長さ(mm)250高さ(mm)250タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)2シリーズS3D, CRN, S3X, PLM, S57特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954アズワン品番65-7583-56
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ TRAシリーズ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945アズワン品番65-7542-95
インジケータライト Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11