絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,473)
  • 日東工業(589)
  • RS PRO(503)
  • WEIDMULLER(476)
  • 摂津金属工業(329)
  • 河村電器産業(296)
  • 篠原電機(227)
  • SIEMENS(185)
  • 内外電機(135)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • タカチ電機工業(114)
  • ワゴジャパン(112)
  • カメダデンキ(85)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • エスコ(40)
  • Sanko IB(34)
  • フクハラ(29)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質全長(mm)45結線方法標準取付
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(10件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
    材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
  • DINレール 東洋技研

    DINレール

    東洋技研(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DIN規格レールです。
    適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    46税込51
    1個ほか
    当日出荷
    レール上に装着した機器を固定する金具
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入 東洋技研

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入

    東洋技研
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷
    シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-28併用可能製品端子台
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    579税込637
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    529税込582
    1個
    当日出荷
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15動作温度(℃)Min-10構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    379税込417
    1個
    欠品中
    RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
    仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4
  • DINレール・専用金具 東洋技研

    DINレール・専用金具

    東洋技研
    78税込86
    1枚
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)0.5
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入 東洋技研

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ AMシリーズ 1袋 2個入

    東洋技研(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2個)
    当日出荷
    。シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
    仕様レール上に装着した機器を固定する金具材質種類ストッパシリーズHDV適合レールDINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)アズワン品番65-7588-29併用可能製品端子台
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    1個
    欠品中
    ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578アズワン品番65-7589-82
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    729税込802
    1式(1式)
    当日出荷
    材質質量(g)約74
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562アズワン品番65-7776-79
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455アズワン品番65-7774-89
  • 端子台 30A 東洋技研

    端子台 30A

    東洋技研
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    仕様●定格電流:30A●コード番号:181-0928アズワン品番65-7567-65
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540アズワン品番65-7773-79
  • DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ 東洋技研

    DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BBシリーズ

    東洋技研
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    BB7.62シリーズブリッジバー。PCNシリーズショートバー
    仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●コード番号:391-0297アズワン品番65-7774-07
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0427アズワン品番65-7774-88
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0584アズワン品番65-7589-81
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    。ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0411アズワン品番65-7588-18
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506アズワン品番65-7587-77
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0556アズワン品番65-7583-61
  • レール支持金具(可動式) 東洋技研

    レール支持金具(可動式)

    東洋技研
    369税込406
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    傾け自在、ロック機構付
    傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
  • レール取付用側板(CTシリーズ) 東洋技研

    レール取付用側板(CTシリーズ)

    東洋技研
    229税込252
    1セット(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
キャビネットパーツ