絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(9)
  • 篠原電機(7)
  • タカチ電機工業(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • 河村電器産業(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オーム電機(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • JAPPY(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • ユーボン(1)
  • Signal Construct(1)
  • Solar Centre(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • OKW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネットパーツ :「防塵」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
交換用フィルタ
用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
BP11-F パッキン(防油形) 日東工業BP11-F パッキン(防油形)日東工業
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
材質NBR長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
CSX-B ブラインドキャップ 日東工業CSX-B ブラインドキャップ日東工業
789税込868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
材質クロロプレンゴム白色RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードユニット 日東工業キーボードユニット日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕塗装色ライトベージュ質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格 日東工業DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格日東工業
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
FSB-E防塵タイプ 日東工業FSB-E防塵タイプ日東工業
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-J防塵タイプ・JIS規格 日東工業FSB-J防塵タイプ・JIS規格日東工業
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
キャビネットパーツ