2ページ目: TIGトーチ
「溶接電流(A)」から絞り込む
SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
仕様アルミ用ライナー装着
付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー
長さ(m)2.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。
適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)
質量(g)4900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。
適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)
質量(g)4900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
スパッタや熱により変色・変形した際に交換し、元の光を取り戻します。
用途P-827 スターゲット専用の交換レンズとして
材質ガラス
入数(枚)5
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
径(Φmm)曲:55
角度(°)45
トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。
適合機種STG-200D
コード長さ(m)8
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。
SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D
セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)
質量(kg)4.9
コード長さ(m)8
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。