油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
9,725件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼高圧捻込形異径カップリングヤマト特殊鋼
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SK-11 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-11フジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
真ちゅう製ホースアダプタ 中部高圧ホース真ちゅう製ホースアダプタ中部高圧ホース
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじWS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2812(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)29.6最小曲げ半径(mm)170補強層4S
パスカラート PA2808(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.8最小曲げ半径(mm)110補強層4S
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)70補強層2W
パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5最小曲げ半径(mm)170最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4最小曲げ半径(mm)135最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
ゲージバルブ 廣瀬バルブゲージバルブ廣瀬バルブ
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
パワージャッキ用カップラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
DV型分配弁 ダイキン潤滑機設DV型分配弁ダイキン潤滑機設
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
予備エレメント VLR型 増田製作所予備エレメント VLR型増田製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から22日以内出荷
ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランドネジ変換継手(油圧用) L型タイプノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状エルボ表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
小型単段ベーンポンプ ダイキン工業小型単段ベーンポンプダイキン工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径Rc3/8質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
オンラインフィルタ用カートリッジ 大生工業オンラインフィルタ用カートリッジ大生工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ティー PK 正和ティー PK正和
329税込362
1個
当日出荷
形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
プロパーユニット PST形 正和プロパーユニット PST形正和
629税込692
1個
当日出荷から15日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×R1/8粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M×R
空気抜 BRA形 家原ライト工業空気抜 BRA形家原ライト工業(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
取付面から低くした設計 金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質C3604
空気抜 AB形 家原ライト工業空気抜 AB形家原ライト工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105(MAX)
レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,447税込2,692
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス NWP280 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,475税込3,823
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B
中圧ホース L35 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 25(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
スイベルジョイント(旋回エルボ ホース口式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ホース口式)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(おすクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
959税込1,055
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スクリュージョイント(めすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
200MPAシリーズ 超高圧ホース RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 超高圧ホースRIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ロータリージョイント
SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンスSPB 六角プラグ(テーパねじ)イハラサイエンス
229税込252
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
MDUA ユニオン イハラサイエンスMDUA ユニオンイハラサイエンス
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
MDSA めすコネクタ イハラサイエンスMDSA めすコネクタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KUC ホース接続ユニオン イハラサイエンスKUC ホース接続ユニオンイハラサイエンス(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ形状ユニオン接続ねじ種類G

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース