油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
9,725件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B
レベックス SWP140 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,620税込3,982
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,999税込2,199
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
取付ボルトセット 油研工業取付ボルトセット油研工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から76日以内出荷
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TSヤマト産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式ホース継手形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
スクリュージョイント(めすおすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
949税込1,044
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×Rc×R
チューブジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
649税込714
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(ピン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ピン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
52税込57
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
429税込472
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)レデューシングバルブ(ダイレクト形)NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から111日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
クレビス用割りピン RIKEN(理研機器)クレビス用割りピンRIKEN(理研機器)
54税込59
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
200MPAシリーズ 超高圧ホース RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 超高圧ホースRIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロータリージョイント RX 昭和技研工業ロータリージョイント RX昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンススイベルジョイント SJS形イハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
SUA ユニオン イハラサイエンスSUA ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
SLB 45°エルボ イハラサイエンスSLB 45°エルボイハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KTF ティー片ニップル(めす) イハラサイエンスKTF ティー片ニップル(めす)イハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケットイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KKO スリーブ イハラサイエンスKKO スリーブイハラサイエンス
199税込219
1個
翌日出荷から31日以内出荷
形状スリーブ
KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンスKGA 圧力計用コネクタイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KCA キャップ イハラサイエンスKCA キャップイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
残圧抜きアダプター(ボディ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)残圧抜きアダプター(ボディ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
半導体形圧力スイッチ 油研工業半導体形圧力スイッチ油研工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から91日以内出荷
半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース