油圧機器・油圧ホース :「CF」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付) 適合アダプタ/110、145、190、130 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール 仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付) 適合アダプタ/110、145、190、130 形状ストレート 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法L(mm)62 管接続口径G1/8 寸法F(mm)22.5 寸法X(mm)14 呼称2 寸法Y(mm)14 内径D(Φmm)(最小)1.5 適合ホース3130-02専用 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大生工業熱交換器 FCF
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
38,980 税込42,878
36日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・ 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)100 適合流体空気・ガス・水・油 材質アルミニウム 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。
質量(kg)9.5 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)75 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1個
42,980 税込47,278
60日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1 1/4 流量(L/min)190 バルブ種類流量制御弁
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 仕様JQ形圧力制御弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 フランジ結合形
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
質量(kg)5.5 取付方式フランジ結合形 最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.02MB) バルブ種類流量制御弁
1個
47,980 税込52,778
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング