油圧機器・油圧ホース :「T10」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホース
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)40 耐圧(MPa)50 周囲温度(℃)max.60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 操作方式手動 バルブ種類その他バルブ
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。 材質炭素鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)
形状コネクタ 接続ねじ種類R
1個
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

イハラサイエンスKT ティー
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ティー 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。 材質/仕上ナイロンマルチフィラメント 長さ(m)10 幅(mm)20(面ファスナー) 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-60~125 融点(℃)220±10 難燃性VW-1 相当
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 形状ストレートアダプタ 接続ねじR×G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.3 管接続口径1/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)1.5 バルブ種類圧力制御弁
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW1)
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02 最高使用圧力(MPa)7
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジトク高圧エルボ
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。 材質炭素鋼
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8443 幅(mm)330 質量(kg)8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 形状ストレートアダプタ 接続ねじR×G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8435 幅(mm)88 質量(kg)2.7 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状ティー 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
899,800 税込989,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
RoHS
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
1,298,000 税込1,427,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります