油圧機器・油圧ホース :「cf-1」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・ 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

大生工業熱交換器 FCF
固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T タイプ固定管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
38,980 税込42,878
36日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)100 適合流体空気・ガス・水・油 材質アルミニウム 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 仕様JQ形圧力制御弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

NACHI(不二越)継手キット
形状フランジ 管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2 Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18 適合ポンプPVS-0B-8 接続ねじ種類G×Rc
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B
内径(Φmm)63 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50
シリンダストローク(mm)50 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25
シリンダストローク(mm)25 内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションN(クッション無) シリーズ35S-1R 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32
寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法F(mm)15 寸法N(mm)10 寸法R(mm)40 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FE(mm)62 寸法KL(mm)15 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TF(mm)80 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FB形(へッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 仕様●寸法UF(mm):95
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形 クッションクッションなし 構造複動形片ロッド 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット ストローク長さの許容差0~0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム ポートRCねじ 速度範囲(m/s)0.008~0.1 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
55,900 税込61,490
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6414種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0~0.8mm 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

1個
73,900 税込81,290
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (646種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B
内径(Φmm)80 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
59,900 税込65,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B
内径(Φmm)40 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD80B
内径(Φmm)80 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD50B
内径(Φmm)50 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B
内径(Φmm)40 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD100B
内径(Φmm)100 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B
内径(Φmm)63 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB80B
内径(Φmm)80 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
57,900 税込63,690
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB40B
内径(Φmm)40 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA40B
内径(Φmm)40 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B
内径(Φmm)32 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B
内径(Φmm)100 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
74,900 税込82,390
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA63B
内径(Φmm)63 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA50B
内径(Φmm)50 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA40B
内径(Φmm)40 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA50B
内径(Φmm)50 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA32B
内径(Φmm)32 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
内径(Φmm)50 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B
内径(Φmm)80 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B
内径(Φmm)63 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B
内径(Φmm)50 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B
内径(Φmm)40 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります