油圧機器・油圧ホース :「i5」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用
最高使用圧力(MPa)4
材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ
材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ
材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
材質(ボールシール)PTFE
最高使用温度(℃)-40~170
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)2
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートA・Bポート
バルブ種類流量制御弁
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
種別油圧
機種リアマウント形
内径(Φmm)50
クランプオプション:なし
シリーズJEHR
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
種別油圧
機種移動旋回形
内径(Φmm)50
ストローク(mm)25
シリーズJEHM
種別油圧
機種フロントマウント形
仕様ダストワイパ:標準
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ヘッド側めねじ
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
種別油圧
ストローク(mm)41
内径(Φmm)50
シリーズJEHS
機種スイング形
種別油圧
ストローク(mm)24
内径(Φmm)50
シリーズJEHP
機種定位置旋回形
種別油圧
機種フロントマウント形
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ヘッド側めねじ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。