油圧機器・油圧ホース :「m2 3」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)30 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)34.0 最小曲げ半径(mm)70 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

清水製作所[継手]MS2Mキャップ(ミリネジ)
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。
最高使用圧力(MPa)21
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
389,800 税込428,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)63 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)63 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

内径(Φmm)40 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)32 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)100 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)32 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)80 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)50 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)80 取付支持形式CA(アイ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
57,900 税込63,690
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)40 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)32 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

内径(Φmm)100 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
78,900 税込86,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

内径(Φmm)63 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)50 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)80 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)63 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)100 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
74,900 税込82,390
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)80 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
57,900 税込63,690
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)40 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)100 取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
76,900 税込84,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)50 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

内径(Φmm)32 取付支持形式SD(基本形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)80 取付支持形式LB(軸方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)63 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)50 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)40 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)32 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)100 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)50 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)100 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
72,900 税込80,190
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

内径(Φmm)63 取付支持形式CB(クレビス形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります