絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(6)
  • SK11(259)
  • 日立産機システム(118)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(92)
  • 明治機械製作所(30)
  • パオック(15)
  • エスコ(14)
  • オリオン機械(14)
  • EARTH MAN(13)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
  • デンヨー(8)
  • 日東工器(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • 三井精機(6)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(7)
  • 100~200未満(2)
電源電圧(V)
  • AC100(7)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(5)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(2)
出力(kW)
  • 0.9(1)
  • 1.2(2)
  • 1.24(1)
  • 1.3(3)
吐出圧力(MPa)
  • 4.50(2)
  • 4.5(1)
  • 4.51(1)
4.50・4.5・4.51
種類
  • 低振動(2)
  • 小型(3)
  • 軽量(5)
  • 静音(3)
低振動・小型・軽量・静音
騒音値(dB)
  • 60~70未満(7)
60~70未満
質量(kg)
  • 8.1(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
8.1・11・12・14・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ
889税込978
1箱
当日出荷
適合AC700型番CB-210
エアコンプレッサ 16L マキタエアコンプレッサ 16Lマキタ
199,000税込218,900
1台
3日以内出荷
種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100関連資料(4.17MB)
エアコンプレッサー マキタエアコンプレッサーマキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレストラスコ品番419-1269種類低騒音、軽量電流(A)13回転数(min-1[r.p.m])2000最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]定格出力(W)1240運転方式圧力スイッチ式空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント馬力(HP)3/4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
エアコンプレッサ マキタエアコンプレッサマキタ
179,800税込197,780
1台
当日出荷
可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
エアコンプレッサ 11L マキタエアコンプレッサ 11Lマキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100関連資料(4.17MB)
エアホース マキタエアホースマキタ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
長さ(m)20
補助タンク19L(一般圧用) マキタ補助タンク19L(一般圧用)マキタ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)質量(kg)8.1タンク容量(L)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366空気取出口2最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9]空気取入口1関連資料(0.97MB)グリーン購入法適合
エアコンプレッサ マキタエアコンプレッサマキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(1.6MB)
エアコンプレッサ マキタエアコンプレッサマキタ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
関連資料(1.29MB)
高圧増設タンク マキタ高圧増設タンクマキタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
タンク容量(L)5.5
エアコンプレッサ(黒) マキタエアコンプレッサ(黒)マキタ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口一般:2、高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(1.6MB)
内装エアコンプレッサ(赤) マキタ内装エアコンプレッサ(赤)マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(4.1MB)
高圧ホースジョイントオス6MM マキタ高圧ホースジョイントオス6MMマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
内装エアコンプレッサ マキタ内装エアコンプレッサマキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番451-5251
高圧ホースジョイントオス5mm マキタ高圧ホースジョイントオス5mmマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
高圧ホースジョイントメス6MM マキタ高圧ホースジョイントメス6MMマキタ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
高圧ホースジョイントメス5mm マキタ高圧ホースジョイントメス5mmマキタ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
補助タンク用チューブ マル8 マキタ補助タンク用チューブ マル8マキタ
169税込186
1個
3日以内出荷
補助タンク用ジョイント マキタ補助タンク用ジョイントマキタ
399税込439
1個
3日以内出荷
補助タンク用ストレートエルボ マキタ補助タンク用ストレートエルボマキタ
619税込681
1個
3日以内出荷
プロテクター マキタプロテクターマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
コンプレッサー