絞り込み
コード長さ(m)
- 0.3
- 0.1(4)
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.23(2)
- 0.25(2)
- 0.5(12)
- 0.6(3)
- 0.9(2)
- 1(164)
- 1.2(5)
- 1.5(68)
- 1.8(12)
- 2(224)
- 2.5(33)
- 3(141)
- 4(3)
- 5(99)
- 7(2)
- 10(12)
- コード長さ(m)をもっと見る
コンセント個数
- 3(4)
- 4(2)
- 6(2)
機能
- 二重被覆(1)
- 雷ガード(1)
スイッチ
- なし(1)
- 個別スイッチ(2)
色
ブラック(2)
ホワイト(3)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(2)
- その他(1)
- スイングプラグ(1)
L型プラグ・その他・スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
- 2P(2)
2P
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・エレコム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.5(12)
1(164)
1.2(5)
1.5(68)
1.8(12)
2(224)
2.5(33)
3(141)
5(99)
10(12)
コード長さ(m)をもっと見る

ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ
ELPA(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
電源タップ 延長コード 3個口 2P 小型 モバイル 持ち運び用 二重被ふく 125V
エレコム(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。持ち運びに便利な超小型3口タップです。コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグ仕様は2ピン式です。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVCスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×21※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
雷ガード付節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。材質ABSスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。材質ABS色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応