絞り込み
コード長さ(m)
- 0.15(2)
- 0.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
コンセント個数
- 2(1)
- 3(4)
- 6(1)
機能
- USB連動(1)
色
グリーン(1)
グレー(4)
パープル(2)
ブルー(5)
ホワイト(2)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(2)
コンセント(凹部)形状
- 2P(3)
2P
ブランド
- SONIC(ソニック)[文具]
- オーム電機(97)
- エレコム(71)
- ELPA(70)
- サンワサプライ(40)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
- カシムラ(21)
- Fargo(17)
- STAR Light(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- TOPLAND(11)
- 明工社(9)
- ナカバヤシ(8)
- アメリカン電機(8)
- エスコ(7)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- CIO(6)
- エアージェイ(5)
- HIDISC(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.15(2)
0.2(1)
1.5(1)
2(1)
![ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65028049-210512-02.jpg)
ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト+ 収納できるコードで持ち運びに便利な U S B ポート付ポータブルコンセント。仕様ケーブル収納、スマートIC機能、トラッキング防止プラグ寸法(mm)60×120×29質量(g)160(パッケージ含む)コンセント個数2コンセント形状2P電源コード(m)0.2主要材質難燃性ABSコンセント仕様ACコンセント×2、合計1400WまでUSBポート3ポート合計最大:5V/3.4A雷ガードあり耐トラッキングあり![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831134-221102-02.jpg)
スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。材質ポリカーボネートコンセント個数3本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15USBポート3耐トラッキングあり![3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795957-220628-02.jpg)
3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。 プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。材質難燃性ABS寸法(mm)45×99×34コンセント個数3USBポート2![えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575495-240502-02.jpg)
えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3
SONIC(ソニック)[文具]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント。3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!。USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)。スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。材質難熱性ABS寸法(mm)60×130×60コンセント個数6コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBありプラグ形状スイングプラグ![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831107-221102-02.jpg)
スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ! ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。材質ポリカーボネートコンセント個数3本体寸法(mm)48×126×26電源コード(m)0.15USBポート3耐トラッキングあり![3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795975-220628-02.jpg)
3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。材質難燃性ABS寸法(mm)45×105×26コンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)1.5プラグ形状スイングUSBポート2




![ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65028049-210512-02.jpg)
![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-C ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831134-221102-02.jpg)
![3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795957-220628-02.jpg)
![えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575495-240502-02.jpg)
![スリム ポータブルコンセント ポーチ付 USB-A×3 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12831107-221102-02.jpg)
![3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795975-220628-02.jpg)