絞り込み
コード長さ(m)
  • 0(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.3(1)
  • 1(14)
  • 1.8(1)
  • 2(13)
  • 2.5(10)
  • 3(55)
  • 5(48)
  • 10(1)
コンセント個数
  • 6
  • 1(4)
  • 2(61)
  • 3(13)
  • 4(137)
  • 7(39)
  • 8(61)
  • 12(2)
  • その他(4)
機能
  • ほこり防止シャッター(2)
  • アース付(8)
  • サーキットブレーカー(2)
  • スイッチ付(1)
  • スイングプラグ(5)
  • フック穴付(2)
  • マグネット付(30)
  • ランプ付(14)
  • 二重被覆(6)
  • 抜け防止ロック(3)
  • 絶縁キャップ付(14)
  • 耐トラッキング(21)
  • 耐熱性・難燃性(10)
  • 耐衝撃性(5)
  • 雷ガード(11)
スイッチ
  • なし(13)
  • 一括集中スイッチ(11)
  • 個別スイッチ(2)
コンセント(凹部)形状
  • 2P抜止(2)
  • 3P(接地2P)(18)
  • 3P(接地2P)抜止(29)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(3)
  • その他(27)
  • スイングプラグ(14)
  • ストレートプラグ(9)
  • ハーネスプラグ(8)
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(14)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(5)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • サンワサプライ(26)
  • エレコム(13)
  • アメリカン電機(13)
  • 明工社(10)
  • 東芝ライテック(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ELPA(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 摂津金属工業(2)
  • STAR Light(1)
  • 神保電器(1)
  • Fargo(1)
サンワサプライ・エレコム・アメリカン電機・明工社・東芝ライテック・BUFFALO(バッファロー)・Panasonic(パナソニック)・ELPA・TERADA(寺田電機製作所)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・摂津金属工業・STAR Light・神保電器・Fargo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.1(1)
0.15(2)
0.3(1)
1(14)
1.8(1)
2(13)
2.5(10)
3(55)
5(48)
10(1)
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P 5m スイングプラグ ホワイト OAタップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P 5m スイングプラグ ホワイト OAタップ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)820スイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500W定格電圧(V)125コンセント個数6個口コンセント形状3Pコード長さ(m)5定格電流(A)15機能絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重被覆プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    タイプ-
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
    仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS コンセント

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ

    エレコム
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター
  • 横形OA用接地タップ6コ口 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口

    明工社(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
    ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
    グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付

    明工社
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子マグネットプラグ形状ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガード×耐トラッキング
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)575定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
  • 安全ブレーカータップ サンワサプライ

    安全ブレーカータップ

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
    スイッチ一括集中スイッチ定格15A・100V(合計1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂ホワイトタイプノーマルピッチ(mm)差込口間/40定格電力(W)1500以下定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターありケーブル外径(Φmm)約8.5アース端子適合地域日本国内のみマグネットプラグ形状スイング(アースコード付)導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【差込口】40ケーブル径(Φmm)約8.5耐トラッキング
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
    付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15電源コード(m)2絶縁種別絶縁キャップアース端子ありプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P(接地プラグ付)コード長さ(m)3定格電流(A)15機能耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P抜き止め反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)アース端子ありマグネットありプラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)漏電感度電流(mA)15耐トラッキングあり
  • タイマー付きタップ サンワサプライ

    タイマー付きタップ

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    グレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)3機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×60×80アース端子ありマグネットありプラグ形状2P(スイング、絶縁キャップアースコード付き)
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)545定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ELPA

    OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き

    ELPA(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
    付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用プラグ形状3P
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P ロング型 過電流防止ブレーカー マグネット 一括スイッチ 抜け止め エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P ロング型 過電流防止ブレーカー マグネット 一括スイッチ 抜け止め

    エレコム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。OA機器やPC周辺機器を複数接続するオフィス、作業場、設備まわりの電源管理におすすめです。
    付属品×仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×スイッチ○(ブレーカー)定格125V 15A 1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン差込口形状【本体】3ピン
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂ホワイト質量(g)585スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子ありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 6個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    マグネット付きの3P対応6個口電源タップです。5mコードで離れた場所にも配線しやすく、二重被ふく、二重構造、スイングプラグを搭載。オフィスのデスクまわりやラック周辺の電源増設に適しています。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)850定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)5プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • RoHS 3ピン式電源タップ BSTAPMSシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    RoHS 3ピン式電源タップ BSTAPMSシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    3ピンの電源タップ。RoHS基準値準拠。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
    ホワイト機能マグネット付
  • 工事物件雷ガードタップ サンワサプライ

    工事物件雷ガードタップ

    サンワサプライ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)549定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
  • タイマー付きタップ STAR Light

    タイマー付きタップ

    STAR Light
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
    用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
  • OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー ELPA

    OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー

    ELPA(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
    付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付使用場所屋内専用
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.2グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
    用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネット付きで固定しやすい3P対応6口のシャッター付き電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、OA機器やPC周辺機器を安全にまとめて接続できます。冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できます。
    付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数6口コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ