絞り込み
コード長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
コンセント個数
- 6(1)
機能
- フック穴付(1)
- マグネット付(2)
- ランプ付(1)
- 二重被覆(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- STAR Light
- 明工社(520)
- アメリカン電機(109)
- サンワサプライ(77)
- エレコム(49)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- エスコ(7)
- ELPA(5)
- 東芝ライテック(4)
- Fargo(4)
- MCO(4)
- カシムラ(3)
- 摂津金属工業(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- TRUSCO(1)
- 神保電器(1)
- JAPPY(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(2)
5(1)

タイマー付きタップ
STAR Light¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
3ピン式4個口電源タップ ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き
STAR Light¥2,480~税込¥2,728~1個6日以内出荷コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く)機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック色(本体)白