絞り込み
ブランド
  • STAR Light
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,706)
  • コクヨ(2,343)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
  • エレコム(2,082)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,702)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(958)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(912)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12ポート充電器 STAR Light

    12ポート充電器

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能 USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W) 1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート 背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。
    付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)寸法(mm)約152×86×33.5色白質量(g)約310(付属品除く)ポート数12電源AC100V、1.65A、50~60Hzコード長さ(m)1.5
  • 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
  • 3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
  • タイマー付きタップ STAR Light

    タイマー付きタップ

    STAR Light
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
    用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
  • 急速充電USB付き電源タップ STAR Light

    急速充電USB付き電源タップ

    STAR Light
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
    スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
  • 小さな充電器 STAR Light

    小さな充電器

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントから充電できる折りたたみ式プラグ採用のコンパクトタイプのUSB充電器です。 外出・出張・スペア持ち運びに便利。 手持ちのUSB充電器ケーブルを本体に接続してスマートホンやタブレット・音楽プレイヤー加熱式たばこなどを充電できます。
    色白質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×26×40対応PD・高速充電・スマホ・タブレット定格入力AC100~240V(50/60Hz)
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応、スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電出来ます。
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポート、USB-C:1ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A、USB-A&C同時使用:5V/3A最大
  • 横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付) STAR Light

    横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)

    STAR Light
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • 日本製ACタップ4個口 STAR Light

    日本製ACタップ4個口

    STAR Light
    ¥889税込¥978
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS ULl94-VO色白定格電力(W)1500定格AC100コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • 4個口回転スリムタップ ブラック STAR Light

    4個口回転スリムタップ ブラック

    STAR Light
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り
    寸法(mm)約24×172.5×31材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂質量(g)約190定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまでコンセント形状2P口数AC:4個口電源コード(m)1機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブルプラグ形状L型プラグ材質(差込口)PBT樹脂
  • USB充電器3.4A USB-A 2ポート STAR Light

    USB充電器3.4A USB-A 2ポート

    STAR Light
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
    寸法(mm)約46.7×28.2×46.0色白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
  • 回転スリムタップ ホワイト STAR Light

    回転スリムタップ ホワイト

    STAR Light
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    6日以内出荷
    色ホワイト機能回転
  • 10個口タップホワイト STAR Light

    10個口タップホワイト

    STAR Light
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    6日以内出荷
    色ホワイトコンセント個数10
  • 単3型乾電池式充電器 STAR Light

    単3型乾電池式充電器

    STAR Light
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。 切り替え式スライドスイッチで簡単操作 LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。
    付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm)材質ABS樹脂寸法(mm)約67×88×18電源単3形乾電池×4本 (別売)出力電圧(V)DC5出力電流(mA)800
  • 日本製ACタップ3個口 STAR Light

    日本製ACタップ3個口

    STAR Light
    ¥789~税込¥868~
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS ULl94-VO色白定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • 横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light

    横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)

    STAR Light
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • 3ピン式4個口電源タップ ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き STAR Light

    3ピン式4個口電源タップ ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き

    STAR Light
    ¥2,480~税込¥2,728~
    1個
    6日以内出荷
    コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く)機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック色(本体)白
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト

    STAR Light
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
    寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色白質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック

    STAR Light
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
    寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色黒質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
  • 回転スリムタップブラック STAR Light

    回転スリムタップブラック

    STAR Light
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    6日以内出荷
    色ブラック機能回転
  • 急速充電USB付き電源タップ STAR Light

    急速充電USB付き電源タップ

    STAR Light(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    USBで充電しながらコンセントも使えます。USBポートは2ポート合計2.4A仕様で接続機器を急速充電できます。プラグが折りたたみ式で収納可能なので携帯に便利です。
    コンセント個数2機能USB2ポート合計2.4A急速充電、AC2個口、電源プラグ折り畳み式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×22×25プラグ形状2P・スイングプラグ定格容量(A)2.4
  • 横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light

    横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)

    STAR Light
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
    仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付色白スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート

    STAR Light
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    窒化ガリウム(GaN)を採用し、小型軽量で高出力なUSB充電器。PD (Power Delivery)、PPS(プログラマブルパワーサプライ)出力にも対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
    寸法(mm)約43.0×37.0×39.0色白色材質(本体)PC質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz、0.8AUSBポート数Type-C×1、USB-A×1
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD20W

    STAR Light
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。PD (Power Delivery) 20Wの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
    寸法(mm)約43.0×37.0×39.0色白色材質(本体)PC質量(g)約50出力【Type-C】DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)【USB-A】DC5V3A入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数Type-C×1、USB-A×1
  • 10個口タップブラック STAR Light

    10個口タップブラック

    STAR Light
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    6日以内出荷
    色ブラックコンセント個数10
  • モバイルUSB電源タップ STAR Light

    モバイルUSB電源タップ

    STAR Light
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。ACコンセントは3個口、合計1400Wまで使用可能。USB Type-A×2ポート(最大2.4A)、スマートホン、タブレット、ゲーム機 などを充電出来ます。
    質量(g)110コンセント個数AC:3個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)(AC)1400最大寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×111×23コード長さ(cm)約23USBポート数USB-A:2ポートUSBUSB-A:5V/2.4A最大/ポート、合計5V/2.4A最大