絞り込み
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(4)
コンセント個数
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 7(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(2)
  • アース付(2)
  • マグネット付(5)
  • ランプ付(1)
  • 耐トラッキング(1)
  • 雷ガード(2)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(1)
コンセント(凹部)形状
  • 3P(接地2P)抜止(5)
プラグ(凸部)形状
  • その他(4)
  • スイングプラグ(1)
その他・スイングプラグ
  • 色グレー(1)
グレー
ブランド
  • ELPA
  • サンワサプライ(81)
  • エレコム(50)
  • 明工社(36)
  • アメリカン電機(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エスコ(7)
  • 東芝ライテック(4)
  • Fargo(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • STAR Light(1)
  • カシムラ(1)
  • JAPPY(1)
  • ノア[照明](1)
  • 大和電器(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
2(1)
3(4)
  • OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA

    OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
    グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
  • OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ELPA

    OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き

    ELPA(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
    付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用プラグ形状3P
  • OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー ELPA

    OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー

    ELPA(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
    付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付使用場所屋内専用
  • OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き ELPA

    OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き

    ELPA
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
    付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまで機能カバー付、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P
  • OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ELPA

    OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き

    ELPA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
    付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで機能アース対応、マグネット付使用場所屋内専用プラグ形状3P

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ