カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(42)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- カシムラ(24)
- オーム電機(22)
- エレコム(15)
- ELPA(14)
- エスコ(6)
- TRUSCO(4)
- ホームテイスト(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 山崎実業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- イノマタ化学(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- 日章工業(2)
- エスケイ工機(2)
- TY-Rap(2)
- 明工社(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンセント安全キャップ(3P用)
サンワサプライ(9件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
コンセント安全キャップ(2P用)
サンワサプライ(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合2P(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
コンセントキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10個)当日出荷空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19色クリア質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
2P→3P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント安全キャップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(5個)ほか当日出荷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
デスククランプ
サンワサプライ(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
コンセントマルチキャップ
サンワサプライ(5件のレビュー)¥359税込¥3951個(5個)当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り
ELPA(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(8個)当日出荷電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。用途ストレートプラグ用材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
マグネット OAタップ用
(25件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
プラグ安全カバー(2P用、6個入り)
サンワサプライ(7件のレビュー)¥829税込¥9121セット(6個)当日出荷トラッキングによるコンセント火災を予防できます。材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
フリープラグアダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで色ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P
コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止
ELPA(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(12個)ほか当日出荷ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。色ホワイト
ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
3Pプラグ対応L型プラグアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。色白質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34機能絶縁カバーあり差込口1口アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
海外用電源プラグCタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。色ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ¥519税込¥5711本当日出荷規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)プラグタイプ2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ
エレコム(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
タップ用マグネット 丸型2個入
オーム電機(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個組)当日出荷フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm呼び径(mm)ネジ:3
テーブルタップボックス
イノマタ化学(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応材質PSサイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
海外用マルチ変換タップ 3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。色白質量(g)約184コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC100~240口数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SEプラグタイプA、C、O、BF、SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
国内用変換プラグCタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。 国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。材質耐火性ABS樹脂色ブラック質量(g)13コンセント形状Cタイプ定格入力電圧(V)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14定格入力電流(A)6プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
ケーブルボックス ウェブ
山崎実業(2件のレビュー)¥5,200税込¥5,7201個当日出荷見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。本体質量(g)950
テーブルタップボックスL
イノマタ化学(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応材質PSサイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
海外用電源プラグSEタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。質量(g)約16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15アズワン品番65-0526-79プラグ形状海外 - SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V6A使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
ケーブルボックス コード収納
JEJアステージ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。 長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。 コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。 底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。材質ポリプロピレン質量(kg)0.7耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
接地アダプター アース端子カバー付
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。色ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム色白適合プラグ3P
日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ
サンワサプライ¥899税込¥9891個当日出荷世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36プラグ2P適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
L型抜止アダプター 電源タップ コンセント コードなし 簡単
ELPA(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。定格125V、15Aコンセント形状3P抜け止めプラグ形状2P・L型プラグ接地2P→2P+アースリード
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45プラグ形状2P・L型プラグ
ケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ)
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)822寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付
ELPA(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。仕様天面コードホール×6、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下材質ABS樹脂質量(g)約390外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×140×110※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)
雷バスター60000V
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。仕様雷ガード色ホワイト質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
海外電源変換アダプタ エレプラグW
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。色パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10