265件中 241265
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国内用変換プラグ3ピンA→A 2個セット カシムラ

    国内用変換プラグ3ピンA→A 2個セット

    カシムラ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。
    定格15A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:26×27×47.5質量(g/個)32
  • 国内用変換プラグSE→A 2個セット カシムラ

    国内用変換プラグSE→A 2個セット

    カシムラ
    809税込890
    1個
    5日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:33×14.2×45ピン径(Φmm)SEプラグ:4.8質量(g/個)12ピン長さ(mm)SEプラグ:19
  • 国内用変換プラグBF→A 2個セット カシムラ

    国内用変換プラグBF→A 2個セット

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:38.5×44.5×45質量(g/個)28
  • 国内用変換プラグC→A 2個セット カシムラ

    国内用変換プラグC→A 2個セット

    カシムラ
    809税込890
    1個
    5日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:35.3×14.6×45.2ピン径(Φmm)Cプラグ:4.0質量(g/個)12ピン長さ(mm)Cプラグ:19
  • 海外用電源プラグ4セット BELKIN(ベルキン)

    海外用電源プラグ4セット

    BELKIN(ベルキン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ。海外旅行でフレキシブルに活躍。タイプA、C、O、BF
  • 海外用変圧器 220-240V カシムラ

    海外用変圧器 220-240V

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    日本の家電製品を海外で使うための変圧器です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計で、通電ランプが付いています。電圧AC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
    仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100V周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)約95電源プラグ本体:Cプラグ入力電圧AC220-240V出力コンセントAタイプ
  • 海外用変換プラグ O2タイプ カシムラ

    海外用変換プラグ O2タイプ

    カシムラ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
  • 海外用変換プラグ B3タイプ カシムラ

    海外用変換プラグ B3タイプ

    カシムラ
    590税込649
    1個
    7日以内出荷
    海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
    定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×459プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ
  • 海外用光る変換プラグ Cタイプ カシムラ

    海外用光る変換プラグ Cタイプ

    カシムラ
    490税込539
    1個
    7日以内出荷
    暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
    定格8A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5プラグ形状A/B/SEタイプ
  • 海外用変換プラグ マルチAタイプ カシムラ

    海外用変換プラグ マルチAタイプ

    カシムラ
    790税込869
    1個
    7日以内出荷
    7種類のプラグをAタイプに変換できる海外用マルチ変換プラグ。(B,C,BF,B3,O,SE,O2 →A)。海外家電製品等のプラグ形状を海外のAタイプに変換できます。
    定格10A/250V本体質量(g)28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×45.9
  • 海外用ブロック型変換プラグカムイ カシムラ

    海外用ブロック型変換プラグカムイ

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    9種類対応の変換プラグ。(A、B、C、CB、O、SE、BF、B3、O2)。1つにまとまりコンパクトで携帯に便利。これひとつで海外のコンセントに対応。(南アフリカの一部B3Lを除く)
    本体質量(g)115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×39×39色(本体)ホワイト
  • [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
  • ハーネス用OA電源タップ Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OA電源タップ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
    用途床用配線器具仕様接地 2P15A125V質量(kg)1.1キャブタイヤケーブル(m)3
  • 薄型変圧器 USB1A 白 MCO

    薄型変圧器 USB1A 白

    MCO
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ホワイトUSBタイプ1A
  • テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブル用タップホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのタップを挟み、机や棚に固定ができるので、抜き差しが便利。
    材質ABSホワイト本体質量(g)約295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×153アズワン品番65-0529-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • POWER STRIP BOX、BRIGHT WHITE ERGOTRON(エルゴトロン)

    POWER STRIP BOX、BRIGHT WHITE

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    LiFeKinnexバッテリーブラケット/ケーブルボックス SVポールカート用。StyleViewポールカートにホットスワップバッテリーを追加できます。TスロットブラケットでLiFeKinnexバッテリーとバッテリーモジュール(別売)をマウントし、ポールカート上の電源デバイスに接続すれば、移動しながらカートが使用できます。医療施設、教育環境、産業系分野でもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外旅行用変圧器130V240V210W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用変圧器130V240V210W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。
    ホワイト質量(g)710コード長さ(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57プラグ形状Aタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換プラグセット A/B/C/BF/O/B3 オーム電機

    変換プラグセット A/B/C/BF/O/B3

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。全世界対応セット ※ 南アフリカの一部を除く
    プラグタイプA、B、C、BF、B3、O
  • 変換プラグ B3タイプ オーム電機

    変換プラグ B3タイプ

    オーム電機
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。B3タイプ・・・イラン、インド、エジプトなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
  • 変換プラグ Bタイプ オーム電機

    変換プラグ Bタイプ

    オーム電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
    コンセント形状Aタイププラグ形状Bタイプ使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど
  • 6500A 雷ガード エスコ

    6500A 雷ガード

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    4日以内出荷
    送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。
    エスコ品番EA815HZ-21定格125V・15A(1500W)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)340
  • シガープラグ先端セット 日恵製作所

    シガープラグ先端セット

    日恵製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • 壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー ホワイト 山崎実業

    壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー ホワイト

    山崎実業
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取り付けガイド材質本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板 緩衝材:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂ホワイト質量(g)2900備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。耐荷重2.5kg(静止荷重)寸法(cm)W62.2×D13.1×H18.2cm内寸(cm)収納部:W59.6×D11.2×H15cm(有効内寸) 開口部:W56.1×D8.8cm
  • 壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー ブラック 山崎実業

    壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー ブラック

    山崎実業
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取り付けガイド材質本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板 緩衝材:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂ブラック質量(g)2900備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。耐荷重2.5kg(静止荷重)寸法(cm)W62.2×D13.1×H18.2cm内寸(cm)収納部:W59.6×D11.2×H15cm(有効内寸) 開口部:W56.1×D8.8cm
  • USB充電アダプター 日章工業

    USB充電アダプター

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    USBはPD規格に対応した”TYPE-C”を採用(QC3.0相当にも対応)。USB出力 :TYPE-A/20W、TYPE-C/20W。コンパクトに収納できるポーチ付

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ