保護メガネ SENTINEL+BSSIbolle翌々日出荷から4日以内出荷
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネですBSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します専用ケース付
用途飛来物からの目の保護切削作業屋外作業による眩しさの軽減仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)175幅(mm)140高さ(mm)44適合規格MIL-PRF&STANAGフレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999