絞り込み
ストレージ容量
- 1GB(1)
- 2GB(1)
- 4GB(2)
- 8GB(1)
- 16GB(5)
- 32GB(9)
- 64GB(8)
- 128GB(3)
- 128MB(1)
- 256GB(1)
- 256MB(1)
- 512GB(1)
- 512MB(1)
インターフェイス
- USB3.1
- Type-C(2)
- USB2.0(36)
- USB3.0(33)
- USB3.2(50)
- その他(2)
キャップタイプ
- キャップレス(6)
- キャップ式(7)
- スライド式(4)
色
イエロー(1)
グレー(2)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラック(16)
ブルー(3)
ホワイト(6)
レッド(3)
柄物(1)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- グリーンハウス(1)
- Team(チーム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から翌日出荷持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台翌日出荷USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証
エレコム(11件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0
シリコンパワー(Silicon Power)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。材質亜鉛合金色チタングレー質量(g)5.9外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6キャップタイプキャップレス対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x保証期間永久保証動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷AES256+パターン認証採用 キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性 USB3.1(Gen1)/USB3.0付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色ブラック電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)
セキュリティUSBメモリー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,798~税込¥10,778~1台欠品中簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。色パープル質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源DC 5Vキャップタイプスライド式対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8機能アクセスランプ有使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証1年間)コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個13日以内出荷JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証
エレコム(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から3日以内出荷USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。色ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色ブルー電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)
USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。材質亜鉛合金色シルバー質量(g)7.5外形寸法(mm)12.2×7.2×37.1電源USBバスパワー(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降コネクタ形状USB Type-A・USB Type-C対応機種Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末インターフェースUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB レッド
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色レッド電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台翌日出荷から8日以内出荷写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。質量(g)約9.8使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Aキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730
TRANSCEND(トランセンド)¥4,798~税込¥5,278~1個13日以内出荷JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB イエロー
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色イエロー電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)0~90(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB ピンク
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色ピンク電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)
USB3.0 キャップ式USBメモリーC175
Team(チーム)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷なめらかな流線型の一体型デザイン。独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。キャップロスを防ぐ独自設計。レイヤー効果の魅力。プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。ホットスワップをサポート。節電モードをサポート。仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later寸法(mm)54.9×20.5×9.5色ブラック質量(g)15キャップタイプキャップ式保証期間1年インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。 ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。 また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。 そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、 セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10消費電流(mA)240使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 64GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)
USB3.0対応USBメモリー JetFlash700
TRANSCEND(トランセンド)¥4,698~税込¥5,168~1個13日以内出荷SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降寸法(mm)61.5×18.59×8.7質量(g)8.5インターフェイスUSB 3.1 Gen1
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 32GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)容量(GB)32
USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷USB Type-A対応で、WindowsパソコンやMacのデータ保存・移動に便利なUSBフラッシュメモリです。USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。USB2.0にも対応し、USBポートに差し込むだけで使用できます。キャップを紛失しにくい回転式を採用した、持ち運びに便利なコンパクト設計です。材質ABS色ブラック質量(g)8.3外形寸法(mm)17.7×11.3×56.0電源USBポートより供給(DC5.0V)対応OSWindows 11・Mac OS 26以降コネクタ形状USB Type-A対応機種Windowsパソコン・MacインターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)・USB2.0キャップ回転式転送速度(Gbps)~5(理論値)
USBメモリー 工業用
グリーンハウス¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から32日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応色ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780
TRANSCEND(トランセンド)¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュOSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
リング形状USB3.2対応メモリ J80
シリコンパワー(Silicon Power)¥6,898税込¥7,5881個欠品中デザインが特徴的なメタリックデザイン 人間工学に基づいたリングデザイン サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい 防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用 キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353材質亜鉛合金寸法(mm)44×18×4.5色チタングレー質量(g)5.9対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降メモリー容量128GB保証期間永久保証アズワン品番65-0410-14インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
USB3.1 フラッシュメモリー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥12,980~税込¥14,278~1台欠品中ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。 ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。 大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。 読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。 キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。付属品取扱説明書質量(g)約9使用温度範囲(℃)0~40電源DC 5V対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証/1年コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
パスワードロック機能搭載USBメモリ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,898税込¥10,8881台欠品中パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。 データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。 万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。 また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。 さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。質量(g)約10