絞り込み
ストレージ容量
  • 16GB(3)
  • 32GB(2)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
インターフェイス
  • USB3.1
  • USB2.0(17)
  • USB3.0(8)
  • USB3.2(5)
  • USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0(1)
  • その他(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • エレコム(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • グリーンハウス(1)
  • Team(チーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBメモリ :「USB 16G」の検索結果

USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。
関連キーワード
  • usb 16gb
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。 ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。 また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。 そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、 セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10消費電流(mA)240使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)
  • USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム)

    USB3.0 キャップ式USBメモリーC175

    Team(チーム)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    なめらかな流線型の一体型デザイン。独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。キャップロスを防ぐ独自設計。レイヤー効果の魅力。プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。ホットスワップをサポート。節電モードをサポート。
    仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later寸法(mm)54.9×20.5×9.5ブラック質量(g)15キャップタイプキャップ式保証期間1年インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
  • USBメモリー 工業用 グリーンハウス

    USBメモリー 工業用

    グリーンハウス
    279,800税込307,780
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
    仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証

    エレコム(11件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
    コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
  • パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Aキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証

    エレコム(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。
    ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ