グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

FA現場のお役立ち情報
493件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A協和
7,098税込7,808
1個
13日以内出荷
◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。
形状長形シリーズKMA-A
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL協和
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。
形状L型公差A:±0.50シリーズKLL
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS協和
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
形状パイプ式
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS協和
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎IS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。
形状I型
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N協和
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
形状パイプ式
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC協和
4,198税込4,618
1個
18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。・KLPC型オイルゲージは、KLP型と同等品ですが、本体とゲージ管がOリングのみでシールされています。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。
形状パイプ式
L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS協和
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-L型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-L型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎LS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。
形状L型
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV協和
57,980税込63,778
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。
形状長形
グリースカップ エスコグリースカップエスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
エアブリーザーBRA形 家原ライト工業エアブリーザーBRA形家原ライト工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
エアブリーザーAB形 家原ライト工業エアブリーザーAB形家原ライト工業
329税込362
1個
当日出荷
油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番805-8316材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) レッド、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
オイルプラグ PN イマオコーポレーションオイルプラグ PNイマオコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
SGP ステンレス グリスNI ピンタイプ PT 井筒製作所SGP ステンレス グリスNI ピンタイプ PT井筒製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
材質SUS303タイプピンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
NPT 1/4 グリースニップル(直) エスコNPT 1/4 グリースニップル(直)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mmアズワン品番65-2314-21
UNF 1/4 グリースニップル(67.5°) エスコUNF 1/4 グリースニップル(67.5°)エスコ
555税込611
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-70
UNF 1/4 グリースニップル(直) エスコUNF 1/4 グリースニップル(直)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mmアズワン品番65-2314-69
グリースニップル(JIS/67.5°) エスコグリースニップル(JIS/67.5°)エスコ
1,220税込1,342
1袋(5個)
当日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mmアズワン品番65-2314-57
グリースニップル(JIS/直) エスコグリースニップル(JIS/直)エスコ
330税込363
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
G1・1/2" オイルキャップ エスコG1・1/2" オイルキャップエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G1"   オイルキャップ エスコG1" オイルキャップエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:13、C:42.5、D:28.5つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G1/2" オイルキャップ エスコG1/2" オイルキャップエスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G3/8" オイルキャップ エスコG3/8" オイルキャップエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:9、C:25、D:21つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG3/8オイルシールNBR(ニトリルゴム)
G1/4" オイルキャップ エスコG1/4" オイルキャップエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
寸法(mm)B:9、C:20.5、D:19つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1/4オイルシールNBR(ニトリルゴム)
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷から19日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
マグネット プラグ イマオコーポレーションマグネット プラグイマオコーポレーション
1,746税込1,921
1個
当日出荷から8日以内出荷
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
R 1/4" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-202形状ストレート
R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコR 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-37全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
グリースニップルオープンツール エスコグリースニップルオープンツールエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
適合【ニップル対辺】1/8”NPTエスコ品番EA991CN-50使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。全長(mm)212ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコG 1/2" オイルウィンドウ(スター型)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)14寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26寸法AG1/2
G 3/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 3/4" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
寸法APF3/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-35材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 3/4" オイルプラグ(通気穴なし) エスコG 3/4" オイルプラグ(通気穴なし)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
寸法APF3/4仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-25材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 3/4" オイルプラグ エスコG 3/4" オイルプラグエスコ
240税込264
1個
当日出荷
寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
グリスニップル・オイル窓