絞り込み
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(13)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(42)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • T10
  • 6IP(6)
  • 10IP(6)
  • 15IP(6)
  • 20IP(6)
  • T5(9)
  • T6(40)
  • T7(33)
  • T8(65)
  • T9(56)
  • T15(90)
  • T20(88)
  • T25(81)
  • T27(68)
  • T30(75)
  • T40(71)
  • T45(34)
  • T50(33)
  • T55(16)
  • T60(7)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • BONDHUS(11)
  • エスコ(9)
  • Wera(6)
  • エイト(6)
  • TRUSCO(5)
  • ParkTool(パークツール)(5)
  • JTC(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ANEX(3)
  • KTC(2)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ホーザン(2)
  • ハゼット(2)
  • GEDORE(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

    ベッセル(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材サイズ規格ミリ
  • フラッグ型 TXレンチ エイト

    フラッグ型 TXレンチ

    エイト(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
    用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)先端形状ヘックスローブ
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
  • T型スターキー JTC

    T型スターキー

    JTC(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
    全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
  • T型トルクスレンチ 2142TX GEDORE

    T型トルクスレンチ 2142TX

    GEDORE(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
  • ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット ホーザン

    ヘックスローブレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    星型のキャップボルト用レンチセットです。
    トラスコ品番370-8462質量(g)150寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプトルクスキーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルトルクスレンチ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
  • マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
    軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
  • トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
    セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • トルクスレンチ ホーザン

    トルクスレンチ

    ホーザン
    749税込824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    W-82の単品商品。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTC

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

    KTC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]

    ヘックスローブレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブネジに対応
    付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
  • T型ハンドルトルクスレンチ Beta

    T型ハンドルトルクスレンチ

    Beta
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
  • T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE

    T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    579税込637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
    付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
トルクスレンチ